Menu
Schleifmittel

Schleifen, Trennen, Sägen von Rema, 3M

Schleifmitteln dienen der perfekten Vorbereitung für die Weiterbearbeitung und der Erzielung das perfekte Endergebnisses.

Zum Ratgeber Mehr erfahren

Oberflächen bearbeiten

Zum Schulungsvideo
Trennen und Schleifen

Fächerscheiben – praktische Anwendung

Zum Schulungsvideo
Trennen und Schleifen
Produkte filtern in Schleifen, Trennen, Sägen von Rema, 3M
Hersteller: 3M Alle zurücksetzen
21-40 von 65 Produkten
in Schleifen, Trennen, Sägen von Rema, 3M
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Fiberscheibe 787C aus Keramik, für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Fiberscheibe 787C aus Keramik, für Stahl/Edelstahl

3M | Schleifmittel flexibel

Universell einsetzbare Fiberscheibe für den täglichen Gebrauch, hervoragend geeignet zum Entfernen von Schweißnähten und Oberflächenbearbeitung von Edelstahl.

Abverkauf
Fiberscheibe Cubitron™ II 982C, für Stahl | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Fiberscheibe Cubitron™ II 982C, für Stahl

3M | Schleifmittel flexibel

Schleifprozess bis zu 30 % schneller und 4-fach höhere Standzeit. Extreme Abtragsleistung bei guter Rautiefe/-struktur.

Fiberscheibe Cubitron™ 3 1182C | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Fiberscheibe Cubitron™ 3 1182C

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Fiberschleifscheibe für Stahl mit verbessertem präzisionsgeformtem Schleifkorn, erzeugt einen kühlen Schliff und steigert Produktivität sowie Profitabilität.

Abverkauf
Fiberscheibe Cubitron™ II 987C | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Fiberscheibe Cubitron™ II 987C

3M | Schleifmittel flexibel

Schleifprozess bis zu 30 % schneller und 4-fach höhere Standzeit. Extreme Abtragsleistung bei guter Rautiefe/-struktur.

Fiberscheibe Cubitron™ 3 1187C | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Fiberscheibe Cubitron™ 3 1187C

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Fiberschleifscheibe für Edelstahl mit verbessertem präzisionsgeformtem Schleifkorn, erzeugt einen kühlen Schliff und steigert Produktivität sowie Profitabilität.

Roloc™-Hochleistungskompaktscheibe XL-UR | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Roloc™-Hochleistungskompaktscheibe XL-UR

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Kompaktvlies mit Roloc™-Schnellwechselsystem, für ein schnelles Wechseln der Schleifscheibe zur Reduktion von Ausfallzeiten.

Roloc™-Vliesscheibe PN-DR | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Roloc™-Vliesscheibe PN-DR

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Präzisions-Vliesscheibe mit Roloc™-Schnellwechselsystem, für ein gleichbleibendes Finish bei hoher Abtragsrate.

Vliesscheibe PN-DH | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Vliesscheibe PN-DH

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Präzisions-Vliesscheibe ohne Mittelloch, für ein gleichbleibendes Finish bei hoher Abtragsrate.

Vliesscheibe PN-DH mit Mittelloch | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Vliesscheibe PN-DH mit Mittelloch

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Präzisions-Vliesscheibe mit Mittelloch, für ein gleichbleibendes Finish bei einer hohen Abtragsrate.

Roloc™-Vliesschleifscheibe SC-DR | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Roloc™-Vliesschleifscheibe SC-DR

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Kompaktvlies mit Roloc™-Schnellwechselsystem zum Entfernen von Anlauffarben, Finishen und Bearbeitung von Schweißnähten.

Roloc™-Fiberscheibe 361F | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Roloc™-Fiberscheibe 361F

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Fiberscheibe mit Roloc™-Schnellwechselsystem, für ein schnelles Wechseln der Schleifscheibe zur Reduktion von Ausfallzeiten.

Roloc™-Hochleistungsfiberscheibe 787C | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Roloc™-Hochleistungsfiberscheibe 787C

3M | Schleifmittel flexibel

Fiberscheibe für den täglichen Einsatz im Edelstahlbereich mit 3M™-präzisionsgeformtem Keramik-Schleifkorn für hohe Lebensdauer. Zuverlässige Abtragsleistung bei mittlerem und niedrigem Anpressdruck. Hochleistungsscheibe mit Roloc™-Schnellwechselsystem, für ein schnelles Wechseln...

Roloc™-Fberscheibe Cubitron™ II 984F | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Roloc™-Fberscheibe Cubitron™ II 984F

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Fiberscheibe mit Roloc™-Schnellwechselsystem, für ein schnelles Wechseln der Schleifscheibe zur Reduktion von Ausfallzeiten.

Roloc™-Hochleistungsfiberscheibe 977F | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Roloc™-Hochleistungsfiberscheibe 977F

3M | Schleifmittel flexibel

Hochleistungs-Fiberscheibe mit Roloc™-Schnellwechselsystem, für ein schnelles Wechseln der Schleifscheibe zur Reduktion von Ausfallzeiten.

Roloc™-Grobreinigungsscheibe Clean & Strip CR-DR | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Roloc™-Grobreinigungsscheibe Clean & Strip CR-DR

3M | Schleifmittel flexibel

Schleifscheibe mit Roloc™-Schnellwechselsystem, hervorragend geeignet zum Reinigen von Schweißnähten, beseitigen von Schmutz, Farbresten und Oxidschichten.

Schleiffächer Scotch Brite™ CB-ZS, Vlies + Leinen | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleiffächer Scotch Brite™ CB-ZS, Vlies + Leinen

3M | Schleifmittel flexibel

Mit Schleifleinen kombinierte ScotchBrite™-Faservliesbürste zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Angleichung des Strichbilds.

Schleiffächer Scotch-Brite™, Vlies | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleiffächer Scotch-Brite™, Vlies

3M | Schleifmittel flexibel

Vlies-Lamellenbürste mit erhöhtem Kornanteil zum Erzielen eines markanten Strichbildes.

Gitternetz-Schleifscheibe Xtract™ Cubitron™ II 710W | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Gitternetz-Schleifscheibe Xtract™ Cubitron™ II 710W

3M | Schleifmittel flexibel

Gitternetz-Schleifscheibe mit 3M™-Präzisionskorn für nahezu staubfreies Schleifen bei einer außerordentlich hohen Standzeit.

Schleifhülse Scotch Brite™, SC-BS, System Match & Finish | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifhülse Scotch Brite™, SC-BS, System Match & Finish

3M | Schleifmittel flexibel

Vlies-Schleifhülse für Finish- und Entgratungsarbeiten. Mit eingebautem Schleifhilfsmittel für einen kühleren Schliff. Aufgrund der Geometrie der Schleifhülse wird die Oberfläche des Werkstücks nicht verändert.

Schleifhülse Trizact™, 237AA, System Match & Finish | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifhülse Trizact™, 237AA, System Match & Finish

3M | Schleifmittel flexibel

Halbflexibles, speziell für harte Metalloberflächen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur.

21-40 von 65 Produkten

Trennen, Schleifen und Polieren

Bei der Bearbeitung von Werkstücken entstehen immer unschöne Grate, Schweißnähte, Kratzspuren, Anlauffarben und vieles mehr. Mit den richtigen Schleifmitteln wie Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Schleifpapier, Frässtiften, Feilen oder Polierpasten können solche Schönheitsfehler mühelos beseitigt werden. So entstehen am Ende Werkstücke mit glatten Kanten, ohne unerwünschte Rückstände und mit perfekter Oberfläche.

Auf einen Blick
    Verschiedene Arten von Schleifmitteln auf einer Werkbank
    Schleifmittel sind in unterschiedlichsten Formen und Varianten erhältlich. Jede Art von Schleifmittel ist für einen anderen Anwendungsfall ideal geeignet.

    Schleifmittel – zum Schneiden und Veredeln von Werkstücken

    Beim Schleifen handelt es sich genau genommen um ein zerspanendes Verfahren. Beim Schleifvorgang wird durch die kleinen Schleifkörner auf und in den diversen Schleifmitteln etwas von der Oberfläche des Werkstücks abgetragen – je feiner die Schleifkörner, desto glatter und schöner wird am Ende die geschliffene Fläche. Polierschleifmittel bspw. verfügen über mikroskopisch kleine Schleifkörner, die die Oberfläche nur minimal bearbeiten und abtragen und dadurch zu einem extrem sauberen und glatten Ergebnis führen. Durch den Materialabtrag kann mit Schleifmitteln auch geschnitten werden – dafür eignen sich die vielen Varianten von Trennscheiben. So können also mit Schleifmitteln und Polierschleifmitteln scharfe Kanten geglättet, Unebenheiten ausgeglichen, Schweißnähte entfernt, teilweise Materialien geschnitten oder auch absolut perfekte Schliffbilder erzielt werden.


    Der Unterschied zwischen gebundenen Schleifmitteln und Schleifmitteln auf Unterlage

    Bei Schleifmitteln auf Unterlage, auch flexible Schleifmittel genannt, wie Schleifbänder, Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben ist das Schleifkorn auf einer Unterlage (Trägermaterial) mit Bindematerial aufgestreut. Je nach Trägermaterial sind die Schleifmittel flexibel bis starr. Zudem kann eine zusätzliche, meist kühlende Schicht darüber aufgebracht sein. Das Bindematerial soll die Schleifkörner so festhalten, dass die Körner, wenn sie abgenutzt sind, abbrechen oder herausbrechen und dadurch neue Schneidkanten freilegen.

    Zeichnung und Erklärung "Aufbau von Schleifmitteln mit Unterlage"

    Bei gebundenen Schleifmitteln wie Trennscheiben, Schruppscheiben, Schleifbockscheiben oder keramischen Schleifstiften befinden sich die ganzen Schleifkörner in einer Bindung. Schleifkörner und Bindematerial ergeben eine Masse, die in die entsprechende Form gebracht wird – z. B. in Scheibenform bei Trennscheiben oder Topfform bei Schleiftöpfen. Beim Schleifvorgang werden die Schleifkörner freigelegt und bei fortschreitender Abnutzung wird immer wieder neues, scharfes Kornmaterial freigelegt. Je härter das Schleifmittel ist, desto langsamer wird die Scheibe abgenutzt und desto langsamer werden neue Schleifkörner freigelegt.

    Der Vollständigkeit halber sollten hier auch noch weitere Varianten von Schleifmitteln angeführt werden – nämlich die Feilen, Raspeln und Bürsten. Bei Feilen befinden sich gehauene oder gefräste Zähne in durchgehenden Linien auf dem Material. Dadurch schaben oder schneiden die Feilen das Material und ein Materialabtrag findet statt. Raspeln haben im Unterschied dazu einzelne Zähne statt Linien, Drahtbürsten schleifen oder schneiden eigentlich nicht. Durch die harten Borsten können aber starke Verunreinigungen leicht entfernt werden.


    Kornarten und Körnung bei Schleifmitteln

    Das Schleifen übernehmen bei Schleifmitteln wie bereits erwähnt die sogenannten Schleifkörner. Je nach Anwendungsfall eignen sich unterschiedliche Schleifmittel mit verschiedensten Kornarten und Eigenschaften.

    Kornart

    Härte, Zähigkeit

    Aufbau

    Eigenschaften, Verschleißverhalten

    Anwendungsbeispiele

    Siliziumkarbid

    Siliziumkarbid ist das härteste und schärfste Mineral, das bei Schleifmitteln auf Unterlage zum Einsatz kommt. Es ist aber wenig zäh.

    kristallin

    Siliziumkarbid ist scharfkantig, spröde und bruchempfindlich. Der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Siliziumkarbid eignen sich ideal für Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing, Bronze, Magnesium, Titan etc., sowie Gummi, Glas, Kunststoffe, faseriges Holz, Emaille und sonstige weiche Materialien.

    Korund

    Korund ist widerstandsfähig, hart und zäh

    kristallin, unregelmäßig

    Korund ist ein blockiges Korn, der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Korund sind vor allem ideal zum Schleifen von Materialien wie Kohlenstoffstählen, legierten Stählen, Hartbronze und Harthölzern.

    Zirkonkorund

    Zirkonkorund ist hart und sehr zäh.

    kristallin, gleichmäßig

    Zirkonkorund ist ein keilförmiges Korn, das über eine beispiellose Selbstschärfungscharakteristik verfügt, und dadurch bei Arbeiten mit hohen Zerspanungsanforderungen eine lange Standzeit gewährleistet. Der Verscheiß entsteht durch kontrolliertes Splittern der Schleifkörner, wodurch aber immer wieder neue scharfe Schneidkanten entstehen.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Zirkonkorund eignen sich besonders zum Schleifen von Metallen und Holz.

    keramisches Aluminiumoxid / keramischer Korund

    keramisches Aluminiumoxid ist hart und sehr zäh.

    mikrokristallin

    Keramisches Aluminiumoxid ist ein scharfkantiges, spitzes Korn und als Schleifmittel dank der Mikrostruktur langlebig, zäh und dicht. Die kleinen Partikel brechen beim Schleifen und bilden neue Schleifkanten. Dadurch ergibt sich, besonders bei Anwendungen mit mittlerem und hohem Druck, eine höhere Zerspanungsrate als bei anderen Schleifmitteln.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus keramischem Aluminiumoxid werden vor allem zum Schleifen von Schmiedestählen, Kohlenstoffstählen sowie hoch legierten Nickel- und Kobaltstählen eingesetzt.

    Die Körnung gibt an, wie fein ein Schleifmittel ist. Je größer die angegebene Zahl, desto kleiner die Körner und umso feiner das Schleifmittel. Die Körnung gibt also die Anzahl der Maschen auf einem Zoll (25,4 mm) an. Bei Schleifmitteln mit Körnung K24 sind demnach 24 Maschen auf der Fläche von einem Zoll und nur Körner dieser Größe passen durch die Maschen. Bei Schleifmitteln mit Körnung K60 sind entsprechend mehr, aber eben auch kleinere Maschen und damit auch kleinere Körner vorhanden, die ein feineres Schleifergebnis schaffen. Technisch definiert ist die Körnung durch die FEPA, die europäische Vereinigung der Schleifmittelhersteller.

    Zeichnung von Netzen mit Schleifkörnern in unterschiedichen Größen
    Die Körnung eines Schleifmittels ist ausschlaggebend dafür, wie glatt und fein am Ende das Schleifergebnis wird.

    3M™ Cubitron™ II – von Haien lernen

    Haie haben mehrere Zahnreihen, die fortlaufend nachwachsen, wodurch der berühmte Knorpelfisch eines der effizientesten Gebisse der Natur besitzt. An die Zahnreihen von Haien erinnern die Keramikpyramiden von 3M™ Cubitron™ II: Absolut gleichförmig und äußerst scharf ermöglichen sie ein neuartiges Schleifmittel mit einzigartigem Biss.

    Winkelschleifer mit einer CubitronTM-II Schleifscheibe

    Die präzise geformten, einheitlichen Schleifkörner von 3M™ Cubitron™ II werden durch ein elektrostatisches Verfahren gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Sie dringen alle mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind maximale Abtragsraten, ein perfektes Oberflächenfinish und niedrigere Schleiftemperaturen bzw. ein geringerer Materialverzug.