Avola | Sägeblätter, Lochsägen
Schallgedämpftes Sägeblatt aus Hartmetall für dröhnungsarmes Arbeiten.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Welches Kreissägeblatt das richtige ist, hängt immer von der Maschine, für die das Sägeblatt gekauft wird, sowie dem Anwendungsfall ab. Ob ein Kreissägeblatt auf eine Maschine passt, hängt vom Durchmesser und der Bohrung ab. Diese sollten beim Kauf beachtet werden. Je nach Anwendungsfall fällt dann die Entscheidung, welche Art der Zahnung sowie welche Anzahl der Zähne richtig sind – das hängt vor allem davon ab, welches Material bearbeitet wird und wie fein der Schnitt werden soll. Die vorgesehene Anwendung wird üblicherweise direkt auf dem Blatt angegeben.
Grundsätzlich sind Bi-Metall-Lochsägen absolute Allrounder. Mit ihnen können fast alle Materialien bearbeitet werden – nur bei besonders harten Materialien wie Stein sollte auf jeden Fall eine speziell für harte Materialien geeignete Lochsäge zum Einsatz kommen.
Für die Bearbeitung von besonders harten Materialien wie Stein gibt es HM-Lochsägen oder auch diamantbeschichtete Lochsägen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!