Menu

Elektronisches Längenmessgerät Linear Gauge, SLIM HEAD LGB

von Mitutoyo   |   mehr Zollstöcke, Rollmeter

Drucken
Messsystem mit Differential-Rechtecksignal für viele Anwendungsbereiche.
Einsatzbereich
  • Messtechnik

Vorteile/Ausführungen
  • mit einem fotoelektrischen Durchlicht-Glasmaßstab
  • ausgelegt für enge Platzverhältnisse
  • hohe Verschleißfestigkeit
  • lineares Kugellager

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Tastspitzen-Ø 
3 mm
  • Gewinde für Einsätze
M2,5 x 0,45mm
  • Spannschaft-Ø
8 mm (h7)
  • Reaktionsgeschwindigkeit max.
900 mm/s
  • Signalteilung
4 µm

Material
  • Tastspitze aus Hartmetall

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken