Menu

Nivelliergerät NAL-24

von Nestle   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für das Bauwesen.
Vorteile/Ausführungen
  • horizontale Winkelmessung
  • Bestimmung des Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten
  • optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche
  • Abstecken der Höhe eines Punktes
  • Feinjustage durch luftgedämpften Kompensator
  • Drehknöpfe leicht zu erreichen

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Winkelmessung
360°/400 gon
  • Vergrößerung
24 x
  • kürzeste Zielweite
0,65 m
  • Genauigkeit Kompensator
<0,5"
  • Genauigkeit auf 1 km
±2,0 mm
  • Objektivöffnung
40 mm
  • Kompensator
luftgedämpft
  • Libelle
8'/2 mm
  • Abmessung L x B x H
190 x 140 x 150 mm
  • Gewicht
1,6 kg

Material
  • Gehäuseunterteil Aluminium
  • Abdeckung und Drehknöpfe Kunststoff

Lieferumfang
  • Schnurlot
  • Justagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung
  • Koffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken