Menu

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D Professional

von Bosch   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Messgerät mit robustem und lichtstarkem Objektiv für den Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz
  • lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels
  • sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
  • Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle
  • großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten
  • endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Arbeitsbereich
120 m
  • Nivelliergenauigkeit
1 mm auf 30 m
  • Maßgenauigkeit
360°/400 gon
  • Vergrößerung
32 x
  • Stativ-Gewinde
5/8"
  • Betriebstemperatur
–10 bis +50 °C
  • Lagertemperatur
–20 bis +70 °C
  • Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Einstelldorn
  • Innensechskantschlüssel
  • Linsenschutz
  • Senklot
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken