Menu

Neigungs-Wasserwaage APN

von Sola   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Profil-Wasserwaage mit Kreisscheibe für Winkelmessungen.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal, Winkel, Neigung

Vorteile/Ausführungen
  • besseres, schnelleres und genaueres Ablesen durch patentierte Sola-Fokus-Libelle
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • exakte Winkelmaße, variabel einstellbar
  • stoßdämpfende Endkappen
  • skalierte Kreisskala unterteilt in 4 x 90° Winkelgrade, 0–100 % Gefälle und Neigungsverhältnisse

Technische Daten
  • Profilmaße
50 x 23 mm
  • Profilgewicht
650 g/m

Material
  • Profil Aluminium, goldfarben eloxiert
  • Endkappen 1-K

Lieferumfang
  • Transportschutzhaube

Downloads

Für Sie interessant

Neigungs-Wasserwaage APK | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage APK

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Profil-Wasserwaage mit verstellbaren Messbolzen zur Gefälle-Einstellung.

Neigungs-Wasserwaage NAM | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage NAM

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Profil-Wasserwaage mit Kreisscheibe und Haftmagneten für Winkelmessungen.

Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL mit Schutztasche | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL mit Schutztasche

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Digitale Präzisions-Wasserwaage mit integriertem elektronischem Neigungsmodul und Bluetooth-Schnittstelle.

Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Digitale Präzisions-Wasserwaage mit integriertem elektronischem Neigungsmodul und Bluetooth-Schnittstelle.

Neigungs-Wasserwaage Go Smart | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage Go Smart

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Digitale Präzisions-Wasserwaage mit Messwertanzeige für Neigungen und Winkelmessungen.

Laser-Set Rugby CLActive-CLX700 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laser-Set Rugby CLActive-CLX700

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Horizontallaser mit automatischer Neigungsfunktion in zwei Achsen mit Ein-Tasten-Bedienung.

Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX600 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX600

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Vollautomatischer Laser mit Ein-Achsen-Neigung und Vertikalbetrieb für höchste Qualitätsansprüche.

Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX500 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX500

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Universal-Laser mit manueller Zwei-Achsen-Neigung und Vertikalbetrieb für höchste Qualitätsansprüche.

Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX250 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX250

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Horizontal-Laser mit manueller Zwei-Achsen-Neigung für höchste Qualitätsansprüche.

Doppelneigungslaser Rugby 680 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Doppelneigungslaser Rugby 680

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Halbautomatischer-Baulaser mit digitaler Zwei-Achsen-Neigung und Horizontalbetrieb für höchste Qualitätsansprüche.

Mehrzwecklaser Rugby 640 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Mehrzwecklaser Rugby 640

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Horizontal- und Vertikal-Laser mit manueller Zwei-Achsen-Neigung für hohe Qualitätsansprüche.

Nivellierlaser Rugby 620 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivellierlaser Rugby 620

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Horizontal-Laser mit manueller Ein-Achsen Neigung für hohe Qualitätsansprüche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken