Menu

Laser-Set Rugby CLActive-CLX700

von Leica   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Horizontallaser mit automatischer Neigungsfunktion in zwei Achsen mit Ein-Tasten-Bedienung.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal, Winkel, Neigung, Doppelneigung
  • Installation von Drainagen und Abflusssystemen

Vorteile/Ausführungen
  • präzise, robust, einfache Bedienbarkeit
  • großer, übersichtlicher Display
  • automatische Einstellung am Display oder über Combo-Empfänger-Fernsteuerung
  • automatische zweifache Neigung, vertikaler Betrieb
  • Selbstnivellierung über weite Distanzen
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch einfaches Funktionsprogramm
  • integrierte Höhenüberwachung mittels H.I.Alert
  • Akku-Laufzeit ca. 50 h

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP68, Schutz gegen Staub und dauerndes Untertauchen bis 1m

Technische Daten
  • Reichweite mit Laserempfänger (Ø) 
1.350 m
  • Neigungsfähigkeit X- und Y-Achse
15 %
  • Genauigkeit
±1,5 mm bei 30 m
  • Selbstnivellierender Bereich
±6 °
  • Reichweite der Fernbedienung
600 m
  • Rotationsgeschwindigkeit
0, 2 , 5, 10, 15, U/s
  • Liegebetrieb-Vertikaleinsatz
Ja
  • Laserklasse
2
  • Lotstrahl
Ja
  • Abmessungen B x H x T
296 x 230 x 212 mm
  • Akku
Li-Ionen

Lieferumfang
  • Combo Empfänger + Steuerung
  • Li-Ionen-Akku inkl. Ladegerät
  • Alu-Stativ CTP 104
  • Koffer
  • Kalibrierzertifikat
  • Quickstart
  • Garantiekarte

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken