Menu

Neigungs-Wasserwaage Go Smart

von Sola   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Digitale Präzisions-Wasserwaage mit Messwertanzeige für Neigungen und Winkelmessungen.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal, Winkel, Neigung

Vorteile/Ausführungen
  • leicht, kompakt, handlich
  • beleuchtetes Display
  • zuschaltbares akustisches Signal
  • Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung mit der App Sola-Measures
  • die Messtoleranz Solatronic-Modul ist 0,05° bei 0° und 90° und 0.2° zwischen 1° und 89°
  • digitale Anzeige, dreht sich automatisch bei Umschlagmessungen
  • Messfläche aus Kunststoff mit V-Nut und Magnet für sicheren Halt auf metallischen Oberflächen

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP52, Schutz gegen Staub und Tropfwasser

Technische Daten
  • Neigungsanzeige umschaltbar
 °, %, mm/m, in/ft
  • Stromversorgung Batterie
1 Stk. 1,5 V, AA
  • Abmessungen H x T
5,5 x 2,7 cm
  • Gewicht
90 g

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid, rot
  • Magnet Neodym

Lieferumfang
  • Gürteltasche
  • Batterie

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken