Menu

Magnet-Wasserwaage PTM 5

von Sola   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Kunststoff-Torpedo-Wasserwaage mit integriertem Magnetstreifen.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal, Winkel, Neigung

Vorteile/Ausführungen
  • kompakt, leicht, handlich
  • resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
  • bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
  • Magnetstreifen mit hoher Haftkraft

Technische Daten
  • Profilmaße
37 x 15 mm
  • Messtoleranz Standardposition
1,5 mm/m (0,086°) 
  • Waagrecht-/Senkrechtlibellen
1/1
  • Winkellibelle
45°

Material
  • ABS-Kunststoff rot

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken