Menu

Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240

von Bosch   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Große Reichweite - bis zu 400 m.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Handhabung Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärende Anzeige
  • Selbstnivellierung von 8 % bei horizontalem Einsatz
  • robustes Gehäuse
  • Stoßwarnfunktion ADS 

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP56, Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser

Technische Daten
  • Laserdiode
635 nm
  • Reichweite-Ø
20 m
  • Reichweite-Ø mit Empfänger
400 m
  • Nivelliergenauigkeit bei 30 m
±2,4 mm
  • Rotationsgeschwindigkeit
600 min-1
  • Stativgewinde
5/8"-11
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. 1,5 V-LR20
  • Stromversorgung Akku
NiMH
  • Betriebsdauer mit Akku ca.
30 h

Lieferumfang
  • Baustativ BT170HD Professional
  • Messlatte GR240 Professional
  • Laser-Empfänger LR 1 Professional
  • Batteriefach
  • Batterien
  • Handwerkerkoffer

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken