Menu

Wasserwaage AZ 3

von Sola   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Rohrprofil-Wasserwaage aus hochfester Aluminiumlegierung, für den professionellen Handwerker.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal

Vorteile/Ausführungen
  • äußerst robustes Profil für lange Lebensdauer
  • besseres, schnelleres und genaueres Ablesen durch patentierte SOLA-FOKUS-Libellen – auch bei Dämmerlicht durch optimierten Leuchtbelag
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • stoßdämpfende Endkappen

Technische Daten
  • Profilmaße
50 x 24 mm
  • Messtoleranz Standardposition
0,5 mm/m (0,029°) 
  • Messtoleranz Umschlagmessung
0,75 mm/m (0,043°)
  • Waagrecht-/Senkrechtlibellen
1/2
  • Profilgewicht
750 g/m

Material
  • Profil aus hochfestem Aluminium, goldfarben eloxiert
  • Endkappen 1-K

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken