Menu

Infrarot-Thermometer 64 MAX

von Fluke   |   mehr Thermometer, Temperaturmessgeräte

Drucken
Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.
Einsatzbereich
  • Transformatoren
  • Pumpen
  • Kompressoren
  • Ventile
  • überhitzte Motoren
  • überlastete Schalteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • klein und leicht 
  • großes, beleuchtetes Display
  • Anzeige Min-, Max-, Mittel- und Differenzwert
  • Min- und Max-Alarm zur schnellen Messung außerhalb der Grenzwerte
  • Aufnahmeautomatik für bis zu 99 Aufzeichnungen
  • Taschenlampe

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser
  • Sicherheitsspezifikation IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2

Technische Daten
  • Betriebsdauer
30 Stunden bei eingeschaltetem Laser
  • Temperaturmessbereich
–30 °C bis 600 °C
  • Messgenauigkeit
±1 °C oder ± 1%
  • Speicher
bis zu 99 Messungen
  • Abmessung H x B x T
175 x 85 x 75 mm
  • Gewicht
255 g
  • Stromversorgung Batterie
1 Stk. AA
  • Laserklasse
2

Lieferumfang
  • Batterie

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken