Menu

Isolationsmessgerät

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Für Isolations- und Widerstandsmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.
Einsatzbereich
  • Spannungs- und Strommessung AC/DC

Vorteile/Ausführungen
  • großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • automatische Entladung von kapazitiven Spannungen
  • Erkennung von spannungsführenden Schaltungen
  • kompatibel mit Fluke-TPAK-Magnethalter
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 600 V bei 3.000 m, CAT IV bis 600 V bei 2.000 m

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP40, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern

Technische Daten
  • Wechsel- und Gleichspannung AC/DC
600 V
  • Widerstand
20 Ω, 200 Ω, 2.000 Ω, 20 kΩ
  • Isolationsprüfung
0,01 MΩ–2.000 MΩ
  • Kurzschlussstrom
>200 mA
  • Prüfspannung Typ 1503
500 V, 1.000 V
  • Prüfspannung Typ 1507
50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V
  • Abmessung H x B x T
50 x 100 x 203 mm
  • Stromversorgung Batterien
4 Stk. AA

Lieferumfang
  • Tastkopf mit Auslösetaste
  • Messleitungen
  • Prüfspitzen
  • Krokodilklemmen
  • Benutzerhandbuch

CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken