Menu

Elektrotester

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Elektrotester zum Messen eng aneinander liegender elektrischer Leitungen und Anschlussdosen.
Einsatzbereich
  • elektrische Arbeiten
  • Fehlersuche

Vorteile/Ausführungen
  • FieldSense-Technologie für Wechselspannungs-, Wechselstrom- und Frequenzmessungen ohne Messleitungen
  • kein Entfernen von Abdeckungen und Leitungsanschlüssen, dadurch ein schnelles und effizientes Arbeiten
  • großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • schlankes, ergonomisches Design
  • Hold-Taste
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 1.000 V, CAT IV bis 600 V gemäß EN 61010–1

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP30, Schutz gegen feste Fremdkörpern

Technische Daten
  • Wechselstrom AC
200 A
  • Gleich- und Wechselspannung AC/DC Typ T6-1000
1.000 V
  • Gleich- und Wechselspannung AC/DC Typ T6-600
600 V
  • Widerstand Typ T6-1000
20 kΩ, 100 kΩ, 2.000 Ω
  • Widerstand Typ T6-600
2.000 Ω
  • Frequenz Typ T6-1000
45 Hz–66 Hz
  • Zangenöffnung
17,8 mm
  • Abmessung  B x H x T
61 x 259 x 44 mm
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AA
  • Betriebsdauer
360 h

Lieferumfang
  • angeschlossene Messleitungen mit 4-mm-Messspitzenschutzkappen
  • Benutzerhandbuch

CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken