Menu

Digitalmultimeter MM P3

von Benning   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.
Vorteile/Ausführungen
  • kleines, handliches Multimeter im Pocketformat
  • automatische Abschaltung nach 30 min (deaktivierbar)
  • Überlastungsschutz in allen Bereichen
  • mit Durchgang
  • LCD-Anzeige

Technische Daten
  • Gleichspannung 
0,1 mV–600 V
  • Wechselspannung
0,1 mV–600 V
  • Messverfahren
RMS
  • Widerstand
0,1 Ω–40 MΩ
  • Frequenz
0,001 Hz–5 MHz
  • Kapazität
10 pF–100 µF

Material
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang
  • im Lederetui mit angeschlossener Sicherheitsmessleitung
  • 2 Micro-Batterien-1,5 V

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken