von Pancontrol | mehr Multimeter, Spannungsprüfer
| 0,1 mV–1.000 V |
| 0,1 mV–750 V |
| 0,1 µA–10 A |
| 0,1 Ω–60 MΩ |
| 0,001 Hz–10 MHz |
| 0,01 nF–100 mF |
| –20 °C bis +1.000 °C |
| <40 Ω |
| 0,5–5 % |
| 89 x 190 x 50 mm |
| 5999 |
| 27 mm |
| 5–95 % |
| 4 Stk. AAA, 1,5 V |
Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer
Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Taschenmultimeter mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Zubehör für Messgeräte mit der Schutzart IP67.
Benning | Multimeter, Spannungsprüfer
Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Das Zweikanal-Messgerät und Multimeter vereint eine Vielzahl von Geräten und Messmöglichkeiten für die Fehlersuche in der Elektromechanik.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät in Kombination von einem Digitalmultimeter und einem Stromschleifenkalibrator ideal zur Fehlersuche.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Digitalmultimeter, geeignet für den Einsatz in den ATEX-Zonen 1, 2, 21 und 22.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!