Menu

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • fortlaufende Skala
  • Abschlussdeckel mit Öse
  • Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden
  • Montage ohne Werkzeug möglich
  • ohne Durchgangsbohrung
  • sichere Haftung zwischen Außenring und Glas
  • eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Flüssigkeit
  • AB-Modelle mit flacher Rückplatte
  • A-Modelle mit Öse auf der Rückplatte

Anwendungen/Hinweise
  • ISO-Norm
  • Schutzart IP64, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Toleranz Schaft-Ø
 –0,009 mm
  • Messeinsatz
M 2,5 x 0,45 mm

Material
  • Messeinsatz Hartmetall-bestückt

Lieferumfang
  • Werksprüfzertifikat

Geprüfte Qualität – Mitutoyo


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken