Menu

Messuhr, Serie 1

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Stoßfeste Kleinmessuhr, edelsteingelagert, mit großem Teilstrichabstand und fortlaufender Skala.
Vorteile/Ausführungen
  • ideal bei Arbeiten mit geringen Platzverhältnissen
  • AB-Modelle mit flacher Rückplatte
  • A-Modelle mit Öse auf der Rückplatte

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP63, Schutz gegen Staub und Sprühwasser

Technische Daten
  • Passung Schaft-Ø
h6

Material
  • Messeinsatz Hartmetall-bestückt

Lieferumfang
  • Werks-Kalibrierzertifikat

Geprüfte Qualität – Mitutoyo


Downloads

Für Sie interessant

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-C, IP42, geringe Messkraft | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-C, IP42, geringe Messkraft

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Multifunktionsmessuhr mit Datenausgang, Tastensperre und drehbarem Display für Messpräzision bei hoher Verfahrgeschwindigkeit.

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Gelenkmessstativ mit Feineinstellung | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Gelenkmessstativ mit Feineinstellung

Holdtec Das könnte Sie auch interessieren

Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ zum Fixieren von Messuhren oder Fühlhebelmessgeräten in jeder beliebigen Lage über kugelgelagerte mechanische Zentralklemmung.

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Messtisch mit starrem Querarm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messtisch mit starrem Querarm

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Mit verschleißfestem Tisch aus Hartgestein.

Präzisionsmessuhr, Forum | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Präzisionsmessuhr, Forum

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit verstellbaren Toleranzmarken und drehbarem Ziffernblatt zur Nulleinstellung.

Messuhr, stoßgeschützt, Forum | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, stoßgeschützt, Forum

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit unzerbrechlichem Glas, aus rostfreiem Stahl.

Messuhr, großer Messbereich | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, großer Messbereich

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit verstellbaren Toleranzmarken und drehbarem Ziffernblatt zur Nulleinstellung.

Messuhr, Serie 1, stoßgeschützt | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Serie 1, stoßgeschützt

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Kompakte Messuhr mit beidseitiger Anzeige, ideal zur Verwendung bei begrenzten Platzverhältnissen.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Aktion
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 10 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 10 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 20 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 20 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 30 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 30 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Hochpräzisions-Messuhr | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Hochpräzisions-Messuhr

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Ausführung mit hoher Messgenauigkeit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken