Menu

Messuhr, großer Messbereich

von Forum Professional Solutions   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Messuhr mit verstellbaren Toleranzmarken und drehbarem Ziffernblatt zur Nulleinstellung.
Vorteile/Ausführungen
  • auswechselbarer Messeinsatz M 2,5
  • Messwerke weitgehend in Rubinen gelagert
  • unzerbrechliches Glas

Technische Daten
  • Passung Schaft-Ø
h6

Material
  • Gehäuse aus Messing, matt vernickelt
  • Einspannschaft gehärtet und geschliffen
  • Messbolzen geläppt

Lieferumfang
  • Etui

Werksnorm


Downloads

Für Sie interessant

Anlifthebel für Messuhren | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Anlifthebel für Messuhren

Mitutoyo Zubehör

Liftsystem zur Anliftunterstützung der Messspindel bei Messuhren. Für alle Messschrauben der Serie 2/3/4.

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-C, IP42, geringe Messkraft | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-C, IP42, geringe Messkraft

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Multifunktionsmessuhr mit Datenausgang, Tastensperre und drehbarem Display für Messpräzision bei hoher Verfahrgeschwindigkeit.

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Gelenkmessstativ mit Feineinstellung | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Gelenkmessstativ mit Feineinstellung

Holdtec Das könnte Sie auch interessieren

Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ zum Fixieren von Messuhren oder Fühlhebelmessgeräten in jeder beliebigen Lage über kugelgelagerte mechanische Zentralklemmung.

Messuhren, Messstative, Messtische
Das könnte Sie auch interessieren
Messtisch mit starrem Querarm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messtisch mit starrem Querarm

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Mit verschleißfestem Tisch aus Hartgestein.

Präzisionsmessuhr, Forum | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Präzisionsmessuhr, Forum

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit verstellbaren Toleranzmarken und drehbarem Ziffernblatt zur Nulleinstellung.

Messuhr, stoßgeschützt, Forum | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, stoßgeschützt, Forum

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit unzerbrechlichem Glas, aus rostfreiem Stahl.

Messuhr, Serie 1 | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Serie 1

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Stoßfeste Kleinmessuhr, edelsteingelagert, mit großem Teilstrichabstand und fortlaufender Skala.

Messuhr, Serie 1, stoßgeschützt | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Serie 1, stoßgeschützt

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Kompakte Messuhr mit beidseitiger Anzeige, ideal zur Verwendung bei begrenzten Platzverhältnissen.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Aktion
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 10 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 10 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 20 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 20 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 30 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 30 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken