Menu

Präzisionsmessuhr, Standard, Serie 2

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • Abschlussdeckel mit Öse
  • ohne Durchgangsbohrung
  • Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden
  • Montage ohne Werkzeug möglich
  • Uhren mit einem Zeiger vermeiden Ablesefehler
  • eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas
  • ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Flüssigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • EN-ISO-Norm
  • B-Modelle mit flacher Rückplatte

Technische Daten
  • Toleranz Schaft-Ø
 –0,009 mm
  • Messeinsatz
M 2,5 x 0,45 mm

Material
  • Messeinsatz Edelsteingelagert

Lieferumfang
  • Werksprüfzertifikat

Geprüfte Qualität – Mitutoyo


Downloads

Für Sie interessant

Präzisionsmessuhr, Forum | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Präzisionsmessuhr, Forum

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit verstellbaren Toleranzmarken und drehbarem Ziffernblatt zur Nulleinstellung.

Messuhr, stoßgeschützt, Forum | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, stoßgeschützt, Forum

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit unzerbrechlichem Glas, aus rostfreiem Stahl.

Messuhr, großer Messbereich | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, großer Messbereich

Forum Professional Solutions | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit verstellbaren Toleranzmarken und drehbarem Ziffernblatt zur Nulleinstellung.

Messuhr, Serie 1 | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Serie 1

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Stoßfeste Kleinmessuhr, edelsteingelagert, mit großem Teilstrichabstand und fortlaufender Skala.

Messuhr, Serie 1, stoßgeschützt | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Serie 1, stoßgeschützt

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Kompakte Messuhr mit beidseitiger Anzeige, ideal zur Verwendung bei begrenzten Platzverhältnissen.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 5 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Aktion
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 10 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 10 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 20 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 20 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 30 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 2, Messbereich 30 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Hochpräzisions-Messuhr | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Hochpräzisions-Messuhr

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Ausführung mit hoher Messgenauigkeit.

Messuhr, Standard, Serie 3, koaxialer Umdrehungszähler | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messuhr, Standard, Serie 3, koaxialer Umdrehungszähler

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Analoges Messgerät zum Messen von Absätzen, Bohrungstiefen, Rundlauf uvm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken