Menu

Messuhr ABSOLUTE Digimatic ID-H

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Mit visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige. Das Display schaltet die Farbe bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Toleranzgrenzen automatisch von Grün auf Rot um.
Vorteile/Ausführungen
  • Anliftmechanismus über 30 mm mit Drahtabheber
  • Min.-Max.-Funktion
  • Tastatursperre
  • Analogmessbereich-Umschaltung
  • externe Fernbedienung
  • externe Spannungsversorgung über Netzteil
  • Datenausgabe über Digimatic
  • Ein-Aus-Schalter, Nullstellung, Preset-Funktion, Umschaltung der Zählrichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP30, Schutz gegen feste Fremdkörpern

Technische Daten
  • Toleranz Schaft-Ø
 –0,009 mm
  • Messeinsatz
M 2,5 x 0,45 mm
  • Dateneingang/-ausgang
RS-232 C

Lieferumfang
  • Netzadapter
  • Anlifthebel

Geprüfte Qualität – MitutoyoABSOLUTE-SystemDigimatic


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken