Menu

Messuhr Digimatic ID-C

von Mitutoyo   |   mehr Messuhren, Messstative, Messtische

Drucken
Messuhr mit geringer Messkraft und flacher Rückwand.
Vorteile/Ausführungen
  • ABSOLUTE-ABS-Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullposition nach dem Wiedereinschalten
  • GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
  • bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle)
  • einfaches Ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-Displays
  • Spitzenwerterkennung und einfach Berechnungen möglich
  • Alarm bei Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
  • Warnfunktion für den Kalibrierplan
  • drehbares Display um 330°
  • Funktionssperre
  • Data-Hold-, Preset-, Min.-Max.- und On-Off-Funktion

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP42, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Spritzwasser
  • DIN EN ISO

Technische Daten
  • Messeinsatz-Gewinde
M 2,5 x 0,45 mm

Material
  • Hartmetallkugel als Messeinsatz

Lieferumfang
  • Prüfzertifikat
  • Batterie
  • Batteriedeckelöffner
  • Gewicht

Geprüfte Qualität – MitutoyoABSOLUTE-System


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken