Menu

Bügelmessschraube Digimatic, IP65, schmale Messflächen, mit Datenausgang

von Mitutoyo   |   mehr Messschrauben, Mikrometerschrauben

Drucken
Mikrometerschraube mit schmalen Messflächen an Spindel und Amboss ermöglicht die Anwendung an schwer erreichbaren Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • nicht drehende Spindel
  • Auto Power OFF nach 20 min ohne Funktion
  • Nullstellung, Data-Hold-Taste

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65, Schutz gegen Staub und Strahlwasser

Material
  • Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
  • Amboss und Spindel Typ A und B aus gehärtetem Stahl
  • Amboss und Spindel Typ C und D aus Hartmetall

Lieferumfang
  • Einstellnormal ab Messbereich 25 mm
  • Einstellschlüssel
  • Batterie SR44
  • Box

Digimatic


Downloads

Für Sie interessant

Knopfzelle | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Knopfzelle

Zubehör

Hochwertige Batterie mit erstklassiger Qualität und langer Haltbarkeit. Optimale Energiequelle für die unterschiedlichsten Verbraucher, von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zur Digitalkamera oder zum Garagentüröffner.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel für Einhandbedienung.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Messschieber, metrisch/Zoll, parallaxfreie Ablesung | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messschieber, metrisch/Zoll, parallaxfreie Ablesung

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometerschrauben-Satz für Messungen von Außendurchmessern.

Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang

Forum Professional Solutions | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometerschraube mit Gefühlsratsche, Messkraftregelung und automatischer Ausschaltung.

Präzisions-Bügelmessschraube ABSOLUTE Digimatic, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Präzisions-Bügelmessschraube ABSOLUTE Digimatic, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Hochpräzise Mikrometerschraube mit einer Auflösung von 0,1 µm.

Bügelmessschraube Digimatic QuantuMike, IP65 | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube Digimatic QuantuMike, IP65

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometermessschraube mit Ratsche und Spindel-Klemmhebel sowie einer besonders hohen Spindelsteigung für eine viermal schnellere Bewegung. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.

Digitale Bügelmessschraube, IP65 | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Digitale Bügelmessschraube, IP65

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometerschraube mit extrem hoher Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.

Bügelmessschraube ABSOLUTE Digimatic QuickMike, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube ABSOLUTE Digimatic QuickMike, IP65, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometermessschraube mit 20 x schnellerem Spindelvorschub durch nicht drehender Spindel.

Digitale Bügelmessschraube, ohne Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Digitale Bügelmessschraube, ohne Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Praktisches Basismodell mit vereinfachter Funktionalität und konstanter Messkraft, in handlicher Ausführung.

Bügelmessschraube-Set Digimatic mit U-WAVE, IP65 | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube-Set Digimatic mit U-WAVE, IP65

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Set, bestehend aus Mikrometermessschraube Digimatic und U-WAVE-TBM-Bluetooth-Sender mit Anschlusseinheit, für eine drahtlose Datenübertragung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken