Menu

Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Messstift, Schutzart IP67

von Mitutoyo   |   mehr Messschieber

Drucken
Messschieber mit direkter Anzeige der Meßergebnisse. Durch Drücker der Offset Taste wird die Breite des Hakens kompensiert.
Vorteile/Ausführungen
  • ABSOLUTE-ABS-Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullposition nach dem Wiedereinschalten
  • Datenausgang Digimatic
  • Ein-Aus-Schalter
  • Auto-Power-OFF nach 20 min

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP67, Schutz gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser

Technische Daten
  • Messstift
Ø 1,9 mm x 6 mm

Lieferumfang
  • Batterie SR44
  • Box

TÜV RheinlandABSOLUTE-SystemDigimatic


Downloads

Für Sie interessant

Messschieber
Zubehör
Tiefenmessbrücke | Messschieber
angesehen
Gekauft
Tiefenmessbrücke

Mitutoyo Zubehör

Messbrücke für die Montage auf digitalen und analogen Messschiebern.

Knopfzelle | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Knopfzelle

Zubehör

Hochwertige Batterie mit erstklassiger Qualität und langer Haltbarkeit. Optimale Energiequelle für die unterschiedlichsten Verbraucher, von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zur Digitalkamera oder zum Garagentüröffner.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Tiefenmessschieber, gerade Messstange | Messschieber
angesehen
Gekauft
Tiefenmessschieber, gerade Messstange

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Messschieber mit Laser-Skalierung für Tiefen- und Absatzmessungen.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Tiefenmessschieber, abgesetzte Messfläche | Messschieber
angesehen
Gekauft
Tiefenmessschieber, abgesetzte Messfläche

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Messinstrument mit doppelseitiger Teilung zum Umstecken der Messschiene.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel für Einhandbedienung.

Winkelmesser, Anschlagwinkel
Das könnte Sie auch interessieren
Schlosserwinkel ohne Anschlag | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Schlosserwinkel ohne Anschlag

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Winkelmesser für Stahlbau- und Schlosserarbeiten, zur Anwendung in Werkstätten oder vor Ort auf der Baustelle.

Zollstöcke, Rollmeter
Das könnte Sie auch interessieren
Stahllineal | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Stahllineal

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Lineal mit Millimeter-Einteilung und Fase, ohne Schutzenden.

Digitaler Tiefenmessschieber, Satz | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber, Satz

Forum Professional Solutions | Messschieber

Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung.

Digitaler Tiefenmessschieber, Leichtmetall | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber, Leichtmetall

Forum Professional Solutions | Messschieber

Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung.

Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Messinstrument mit großen Ziffern zum leichten Ablesen des Messergebnisses und gehärteten Messflächen.

Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Datenausgang, IP67 | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Datenausgang, IP67

Mitutoyo | Messschieber

Messinstrument mit großen Ziffern zum leichten Ablesen des Messergebnisses und gehärteten Messflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken