Menu

Digitales Höhenmessgerät ABS DIGIMATIC QM-Height

von Mitutoyo   |   mehr Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Drucken
Elektronischer Linearmaßstab zum Messen von Innen- und Außendurchmessern und Steigungen mit Toleranzbestimmung.
Einsatzbereich
  • Messlabor
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • wahlweise mit oder ohne Luftlagerunterstützung
  • hohe Genauigkeit durch elektromagnetisches, induktives Messprinzip
  • Unterstützung beim Ablauf von vorher "gelernten" Teileprogrammen
  • GO/±NG Beurteilung nach Einstellung der oberen und unteren Toleranz
  • Stromversorgung wahlweise über Netz-, Batterie- oder Akkubetrieb
  • großes TN Monochrom LCD-Display mit großen, gut ablesbaren Ziffern

Technische Daten
  • Genauigkeit
±(2,4+2,1L/600) µm (L = Messlänge in mm) 
  • Rechtwinkligkeit
12 µm
  • Wiederholpräzision
(2 ơ) ≤1,8 µm
  • Messkraft Toleranz
±0,5 N
  • Führungsmethode
Rollenführung
  • Ziffernschrittwert umschaltbar
0,001/0,005 mm

Lieferumfang
  • Kugeltaster Ø5 mm
  • Einstellblock
  • 4x Batterien

ABSOLUTE-System


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken