Menu

Parallel-Endmaßsatz, 10-teilig, Mitutoyo

von Mitutoyo   |   mehr Endmaße, Messlehren, Messschablonen

Drucken
Messlehre zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln oder Normale zum direkten Messen.
Einsatzbereich
  • Toleranzklasse 0 zum Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor
  • Toleranzklasse 1 und 2 als meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Dimensionsstabilität
  • Kalibrierung nach DIN EN ISO 3611 / DIN 863 / VDI/VDE/DGQ 2618

Anwendungen/Hinweise
  • Toleranzklasse 0 bis 10 mm ±0,12 µm; Abweichungsspanne ±0,1 µm
  • Toleranzklasse 1 bis 10 mm ±0,2 µm; Abweichungsspanne ±0,16 µm
  • Toleranzklasse 2 bis 10 mm ±0,45 µm; Abweichungsspanne ±0,3 µm

Technische Daten
  • Messbereich
2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 mm
  • optisches Glasparallel
Ø 30 x 12 mm

Lieferumfang
  • je 1 Parallelendmaß mit Prüfzertifikat ISO
  • 1 Glasparallel
  • Prüfzertifikat
  • Holzkiste

Geprüfte Qualität – Mitutoyo


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken