Menu

Parallel-Endmaßsatz, 46-teilig, Mitutoyo

von Mitutoyo   |   mehr Endmaße, Messlehren, Messschablonen

Drucken
Messlehre zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln oder Normale zum direkten Messen.
Einsatzbereich
  • Toleranzklasse K für Endmaß-Bezugsnormale, diese werden vorwiegend zum Kalibrieren anderer Endmaße eingesetzt
  • Toleranzklasse 0 zum Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor
  • Toleranzklasse 1 und 2 als meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Dimensionsstabilität

Anwendungen/Hinweise
  • Toleranzklasse K bis 10 mm ±0,2 µm; Abweichungsspanne ±0,05 µm
  • Toleranzklasse 0 bis 10 mm ±0,12 µm; Abweichungsspanne ±0,1 µm
  • Toleranzklasse 1 bis 10 mm ±0,2 µm; Abweichungsspanne ±0,16 µm
  • Toleranzklasse 2 bis 10 mm ±0,45 µm; Abweichungsspanne ±0,3 µm

Technische Daten
  • Messbereich 1,001–1,009 mm
Stufung 0,001 mm
  • Messbereich 1,01–1,09 mm
Stufung 0,01 mm
  • Messbereich 1,1–1,9 mm
Stufung 0,1 mm
  • Messbereich 1–9 mm
Stufung 1 mm
  • Messbereich 10–100 mm
Stufung 10 mm

Lieferumfang
  • 36 Stk. (je 9 Stk.) Messbereiche 1,001–9 mm
  • 10 Stk. Messbereich 10–100 mm
  • Prüfzertifikat ISO
  • Holzkiste

Geprüfte Qualität – Mitutoyo


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken