Handwerkzeuge von WTE, Rothenberger
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Geeignet für Rohre aus Kupfer und INOX.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Für den Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Für die leichte und zügige Montage der Verschraubungen von Gasarmaturen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Für die leichte und zügige Montage der Verschraubungen von Gasarmaturen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Für den Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Rohrgewindeschneidkopf SUPER CUT, zum Erzeugen von Gewinden nach EN 10226, per Hand oder mit elektrischen Geweindeschneidkluppen verwendbar.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Ratschenhebel mit außermittiger Aufnahme, ideal zur Ergänzung bei Reparatur- und Montagearbeiten.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Rohr-Gewindeschneidkluppe SUPERTRONIC® 2000, zum Erzeugen von präzisen Gewindeverbindungen nach EN 10226, mit Gegenhalter.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Schnelleres Schneiden durch optimale Schneidgeometrie mit erweiterten Spannauswurfkammern. Rohre werden durch lange Führung perfekt zentriert.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Schnelleres Schneiden durch optimale Schneidgeometrie mit erweiterten Spannauswurfkammern. Rohre werden durch lange Führung perfekt zentriert.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Leichtbauweise für ermüdungsfreies Freihandbiegen. Zum Biegen von Aluminium-, Kupfer-, Weichstahl- und Messingrohren.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Für die Kälte- und Klimatechnik, Automobil-, Hydraulik- und Drucklufttechnik. Zum Biegen von Kupfer-, Weichstahl- und Messingrohren.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Optimale Biegeergebnisse mit leicht auswechselbaren Biegesegmenten bis 90°. Offener Biegerahmen ermöglicht die Fertigung von Gegen-, Über-, Anschluss- und Etagenbögen in allen Ebenen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Rohrbiegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Einsatz im Automobilbereich, z. B. beim Ölfilter-Wechsel. Arbeiten ohne Beschädigung an verchromten und polierten Oberflächen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Geeignet für dünn- und dickwandige PVC-, PP-, PB-, VPE-, PVDF- und PE-Rohre sowie schalldämmende Abflussrohre. Schneiden, Anfassen und Entgraten nur mit einem Werkzeugsystem. Optimale Schneidgeometrie sorgt für sehr hohe Standzeiten.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Geeignet für dünn- und dickwandige PVC-, PP-, PB-, VPE-, PVDF- und PE-Rohre sowie schalldämmende Abflussrohre. Schneiden, Anfassen und Entgraten nur mit einem Werkzeugsystem. Optimale Schneidgeometrie sorgt für sehr hohe Standzeiten.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Für den Einsatz in engen Rohrbögen und Kniestücken und zur Beseitigung von Verstopfungen in Rohren. Arbeiten ohne Ausbau von Spülbecken und Syphonsieben.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum schnellen Beseitigen von Verstopfungen in Becken, Wannen, Toiletten usw.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Die Reinigungsspirale ermöglicht das Arbeiten auf kürzere Entfernung mit mehreren aufeinander folgenden Bögen.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!