Handwerkzeuge von R. Stock, Rothenberger
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Ersatzschneidrad für den kraftsparenden Schnitt.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Ersatzgurt zum Einsatz im Automobilbereich z. B. Ölfilter-Wechsel.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum schnellen Lösen von Kupplungsverbindungen bei Spiralwerkzeugen und Spiralen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Leichtes Arbeiten auch bei engen Rohrbögen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen verursacht durch Textilien, Küchenabfälle, Papier und ähnlichem.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
ROTHENBERGER Pressbacken sorgen für systemkonformes Pressen bis Ø 50 mm (Kunststoff / Mehrschicht) bzw. 54 mm (Metall) mit bewährter Material- und Fertigungsqualität.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen verursacht durch Textilien, Küchenabfälle, Papier und ähnlichem.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Im Rohr verbliebene Textilien, Werkzeuge oder Spiralen werden durch Fanghaken zurückgeholt.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen verursacht durch Textilien, Küchenabfälle, Papier und ähnlichem. Großer Erfassungsbereich, auch im Rohr verbliebene Spiralen können so zurückgeholt werden.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum Reinigen von Verschlammungen und Verwurzelungen besonders geeignet. Sägeblätter beidseitig verzahnt und gehärtet mit hohen Standzeiten.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum Aufbohren von weichen Ablagerungen, Fettablagerungen und Verseifungen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Besonders für Beton- und Gussrohre geeignet. Intensive Reinigungswirkung und verbesserte Bogengängigkeit. Minimiert Ansatzmöglichkeiten für Neuverstopfungen und ist bestens für Fallstränge geeignet.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Gebogenes Spezialwerkzeug zum Reinigen versandeter und verschlammter Rohre.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Werkzeug für die Vorbereitung zum Kettenschleudern. Aufbohren und Beseitigen verhärteter Verstopfungen und Verkrustungen.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!