Handwerkzeuge von CUBITRON™, Schuller Eh´klar
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Anfangs leicht fusselnde Heizkörperwalze die nicht spritzt, eine lange Lebensdauer aufweist und eine körnige Oberflächenstruktur hinterlässt.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Nahezu fusselfreie und spritzarme Heizkörperwalze für glatte Oberflächenstrukturen.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Strapazierfähige und langlebige Walze aus Polyamid-Endlosgarn für eine hohe Farbaufnahme und -abgabe.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Nahezu fusselfreie Heizkörperwalze für glatte Oberflächenstrukturen.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Lackwalzen mit nahezu fusselfreiem Bezug, macht eine glatte Oberflächenstruktur. Sehr gut geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Lackwalzen mit nahezu fusselfreiem Schaumstoffbezug, für bläschenfreies Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Kunststoffabstreifgitter zum Einhängen in den Farbeimer zum Abstreifen überschüssiger Farbe.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Zum Einhängen in den Farbeimer, zum Abstreifen überschüssiger Farbe.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Verlängerungsstangen mit Teleskopstiel und Fixier-Schraubmechanismus für Malerarbeiten.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Ergonomischer Farbroller-Bügel zum Streichen und Lackieren von Wänden, Möbeln und metallischen Oberflächen.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Feinmaschiges Lacksieb für wasserlösliche Lacke, zum Filtern von Lacken und Farben und zur Vorbereitung von Anstrichmitteln.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Farbwanne aus Kunststoff mit integrierter Abstreifvorrichtung für die Farbwalze.
Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler
Zum leichten Entfernen von Etiketten, Vignetten, oder sonstigen Rückständen auf Glas.
Schuller Eh´klar | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Kartuschenpistole mit Achtkant-Schubstange für 310-ml-Kartuschen. Die automatische Druckentlastung verhindert das Nachtropfen der Dichtmasse.
Schuller Eh´klar | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Kartuschenpistole mit runder Schubstange und handfreundlich geformtem Griff für 310-ml-Kartuschen.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!