Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Turnus, Avola

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Turnus, Avola
Hersteller: Turnus Alle zurücksetzen
1-7 von 7 Produkten
in Handwerkzeuge von Turnus, Avola
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Handfeilkloben | Zwingen
angesehen
Gekauft
Handfeilkloben

Turnus | Zwingen

Handfeilkloben mit verstärkten Schenkeln und sicherer Gelenkführung.

Parallelzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
Parallelzwinge

Turnus | Zwingen

Mit beweglichen Backen mit Prismeneinschnitt, zum Innen- und Außenspannen verschiedener Profile.

Schlagzahlen-Satz, extra schwere Qualität, vernickelt, Turnus | Schlagwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schlagzahlen-Satz, extra schwere Qualität, vernickelt, Turnus

Turnus | Schlagwerkzeuge

Schriftbild zum Einschlagen in Materialien, insbesondere Edelstahl, bis 1.300 N/mm² Festigkeit. Schriftbild nach DIN 1451.

Schlagbuchstaben-Satz, extra schwere Qualität, vernickelt, Turnus | Schlagwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schlagbuchstaben-Satz, extra schwere Qualität, vernickelt, Turnus

Turnus | Schlagwerkzeuge

Schriftbild zum Einschlagen in Materialien, insbesondere Edelstahl, bis 1.300 N/mm² Festigkeit. Schriftbild nach DIN 1451.

Scheibenschneider | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Scheibenschneider

Turnus | Handwerkzeuge Bau

Scheibenschneider mit Millimeter-Skala zum Schneiden von Scheiben und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Papier, Pressspan und Kunststoff.

Messer für Scheibenschneider | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Messer für Scheibenschneider

Turnus | Handwerkzeuge Bau

Ersatzmesser für Scheibenschneider.

Messerhalter für Scheibenschneider | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Messerhalter für Scheibenschneider

Turnus | Handwerkzeuge Bau

Ersatz-Messerhalter für Scheibenschneider.

1-7 von 7 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.