Handwerkzeuge von Stauff®, Rothenberger
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Robuste Ausführung für schwerste Beanspruchung im Rohrleitungsbau, doppelseitige Verzahnung ermöglicht ratschenartiges Arbeiten in beide Richtungen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Rohrzange mit gegen die Drehrichtung versetzten doppelten Zahnflächen für optimales Arbeiten in beide Richtungen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Optimale Kraftübertragung durch einen schwenkbaren Quergriff. Schwenkbare Klaue für Rechts- und Linksgang.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Für schonendes Greifen von Armaturen ohne Beschädigung der polierten Oberflächen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Ein unentbehrliches Bordwerkzeug für Pkw, Lkw und Landmaschinen. Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen sowie Waschtischbefestigung.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Ein unentbehrliches Bordwerkzeug für Pkw, Lkw und Landmaschinen. Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum Trennen von PP-, PB-, VPE-, PVDF- und PE-Rohren.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Rohrschere mit V-Schliff, zum Trennen von PP-, PB-, VPE-, PVDF- und PE-Rohren.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Rohrschere mit V-Schliff, zum Trennen von PP-, PB-, VPE-, PVDF- und PE-Rohren.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Erstazmesser für Kunststoff-Rohrschere ROCUT®
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum sauberen Trennen von Stahlrohren bis 7 mm Stärke. Druckregulierung zur Vermeidung übermäßigen Drucks an geschweißten oder unrunden Rohren.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Rohrschneider zum Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminiumrohren, auch in beengten Arbeitsbereichen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum sauberen Trennen von Edelstahlrohren/INOX. Leichte und schnelle Verstellung der Arbeitsbereiche.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum sauberen Trennen von Edelstahlrohren/INOX.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum sauberen Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren. Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum sauberen Trennen von Edelstahlrohren und INOX.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum sauberen Trennen von Kupfer-, Messing- und dünnwandigem Stahlrohr.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum sauberen Trennen von Stahlrohren bis 7 mm Stärke. Druckregulierung zur Vermeidung übermäßigen Druckes an geschweißten oder unrunden Rohren.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum sauberen Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Geeignet für Rohre aus Kupfer und Aluminium.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!