Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Pro Tec, Picard

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Handwerkzeuge von Pro Tec, Picard
Werkzeuge, Maschinen 13 Latthämmer 9 Maurerhämmer 1 mehrweniger
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Pro Tec, Picard
Hersteller: Picard Alle zurücksetzen
1-10 von 10 Produkten
in Handwerkzeuge von Pro Tec, Picard
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Zahnhammer | Hämmer
angesehen
Gekauft
Zahnhammer

Picard | Hämmer

Hammer mit ergonomischem, schwingungsreduziertem 2-Komponenten-Griff und gehärtetem Schutzring für zusätzliche Sicherheit.

Latthammer 790, mit Magnet | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer 790, mit Magnet

Picard | Hämmer

Zimmermannshammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder und magnetischem Nagelhalter aus hochwertigem Vergütungsstahl.

Latthammer 698, mit Magnet | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer 698, mit Magnet

Picard | Hämmer

Zimmermannshammer mit ergonomischem und schwingungsreduziertem 2-Komponenten-Griff, magnetischem Nagelhalter und hochwertigem Vergütungsstahl.

Latthammer 620 M, mit Magnet | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer 620 M, mit Magnet

Picard | Hämmer

Zimmererhammer mit Kopfsicherung und magnetischem Nagelhalter aus hochwertigem Vergütungsstahl.

Latthammer 298, mit Magnet | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer 298, mit Magnet

Picard | Hämmer

Zimmermannshammer mit traditionellem 1-Komponenten-Griff, magnetischem Nagelhalter und hochwertigem Vergütungsstahl.

Latthammer AluTec, mit Magnet | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer AluTec, mit Magnet

Picard | Hämmer

Leichter, extrem bruchfester Zimmermannshammer aus Aluminium und Stahl, unlösbar miteinander verbunden, mit Zwei-Komponentengriff und magnetischem Nagelhalter.

Latthammer 620M, Aktionspack, mit Picard-Multifunktionstuch | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer 620M, Aktionspack, mit Picard-Multifunktionstuch

Picard | Hämmer

Aktionspack bestehend aus 4 Latthämmern Nr. 620M mit gerauter Bahn und einem Picard-Multifunktionstuch.

Latthammer 298, Aktionspack, mit Picard-Wollmütze | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer 298, Aktionspack, mit Picard-Wollmütze

Picard | Hämmer

Aktionspack bestehend aus 4 Latthämmern Nr. 298 mit glatter Bahn und einer Picard-Wollmütze.

Latthammer 600 S, ohne Magnet | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer 600 S, ohne Magnet

Picard | Hämmer

Zimmerer-Hammer mit Kopfsicherung und Nagelrille aus hochwertigem Vergütungsstahl.

Latthammer, Betonschalmeister | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer, Betonschalmeister

Picard | Hämmer

Zimmerer-Hammer besonders geeignet für Doppelkopfnägel, mit geschliffenen und gehärteten Kanten.

1-10 von 10 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.