Handwerkzeuge von Picard, Forum Professional Solutions
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Achtkantiger Meißel, besonders für die Steinbearbeitung geeignet. Durch die Vergütung wird Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Achtkantiger Meißel, besonders für die Steinbearbeitung geeignet. Durch die Vergütung wird Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Achtkantiger Meißel, besonders für die Steinbearbeitung geeignet. Durch die Vergütung wird Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Schlanker Meißel mit flach-ovalem Schaft für feine Trenn- und leichte Stemmarbeiten mit geringer Brechwirkung, durch die Vergütung wird Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglic...
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Nachschärfbarer Trennstemmer für die Steinbearbeitung.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Schriftbild zum Einschlagen in Materialien bis 900 N/mm² Festigkeit. Schriftbild nach DIN 1451.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Schriftbild zum Einschlagen in Materialien bis 900 N/mm² Festigkeit. Schriftbild nach DIN 1451.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Achtkantiger Meißel-Satz zur Metallbearbeitung, durch die Vergütung wird Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern fast ausgeschlossen.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Zum Lochen und Herstellen von Dichtungsringen aus Pappe, Leder, Gummi, Filz und Stoff.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Zum Lochen und Herstellen von Dichtungsringen aus Pappe, Leder, Gummi, Filz und Stoff.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Ersatzspitze für Automatik-Körner aus Hartmetall.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Gibt öligen Händen mehr Sicherheit bei der Arbeit.
Forum Professional Solutions | Entgratwerkzeuge
Kegel- und Entgratsenker mit handlichem Kunststoffgriff zum sauberen Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Forum Professional Solutions | Entgratwerkzeuge
Universeller Versenker zum Entgraten und Ansenken von Bohrungen in Holz und Kunststoff.
Forum Professional Solutions | Entgratwerkzeuge
Höchste Schabfähigkeit durch hohe Klingen-Härte.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!