Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Krenhof, Ulmia

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Krenhof, Ulmia
Hersteller: Krenhof Hersteller: Ulmia Alle zurücksetzen
21-33 von 33 Produkten
in Handwerkzeuge von Krenhof, Ulmia
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Bergspitzeisen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Bergspitzeisen

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedetes Bergeisen mit Stiel, für den Bergbau.

Mauerscharre | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Mauerscharre

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Putzscharre mit Wechselblatt zum Reinigen und Abschaben von Mauerwerk oder Schalungen.

Stoß-Scharre | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Stoß-Scharre

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Stoß-Scharre mit Stiel zum Entfernen von Kleber- oder Mörtelresten.

Ersatzblatt zu Stoß-Scharre | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Ersatzblatt zu Stoß-Scharre

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Ersatzblatt mit Schraube für die Stoß-Scharre.

Ersatzblatt Mauerscharre | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Ersatzblatt Mauerscharre

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Ersatzklinge für Putzscharre.

Mörtelschöpfer mit Stiel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Mörtelschöpfer mit Stiel

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Mörtelschöpfer für kleinere Maurerarbeiten, zum Fassen von Mörtel.

Simshobel, Ulmia | Hobel, Raspeln
angesehen
Gekauft
Simshobel, Ulmia

Ulmia | Hobel, Raspeln

Doppel-Simshobel für Rechts- und Linkshänder zum Aushobeln und Putzen von Fälzen an Türen und Fenstern, Profilecken und Kanten.

Ulmia
Teilenummer X12891
Doppelhobel, Ulmia | Hobel, Raspeln
angesehen
Gekauft
Doppelhobel, Ulmia

Ulmia | Hobel, Raspeln

Ergonomischer Hobel für Rechts- und Linkshänder zum Ebnen und Glätten geschlichteter Flächen längs und auch schräg zur Faserrichtung.

Ulmia
Teilenummer X12887
Putzhobel, Ulmia | Hobel, Raspeln
angesehen
Gekauft
Putzhobel, Ulmia

Ulmia | Hobel, Raspeln

Ergonomischer Hobel für Rechts- und Linkshänder zum Putzen von Vollholz und furnierten Flächen sowie für Putz- und Einpassarbeiten. Es werden bei ästigen und widerspänigen Hölzern keine Hobelstöße hinterlassen.

Ulmia
Teilenummer X12889
Ersatzeisen für Simshobel, Ulmia | Hobel, Raspeln
angesehen
Gekauft
Ersatzeisen für Simshobel, Ulmia

Ulmia | Hobel, Raspeln

Ersatzeisen für Simshobel.

Ulmia
Teilenummer X12897
Ersatzeisen für Doppelhobel, Ulmia | Hobel, Raspeln
angesehen
Gekauft
Ersatzeisen für Doppelhobel, Ulmia

Ulmia | Hobel, Raspeln

Ersatzeisen für Doppelhobel.

Ulmia
Teilenummer X12894
Ersatzeisen für Putzhobel, Ulmia | Hobel, Raspeln
angesehen
Gekauft
Ersatzeisen für Putzhobel, Ulmia

Ulmia | Hobel, Raspeln

Ersatzeisen für Putzhobel.

Ulmia
Teilenummer X12896
Schwanenhals-Ziehklinge | Handwerkzeuge Tischler
angesehen
Gekauft
Schwanenhals-Ziehklinge

Ulmia | Handwerkzeuge Tischler

Eignet sich zum Glätten von Holzoberflächen.

Ulmia
Teilenummer X12921
21-33 von 33 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.