Handwerkzeuge von Kaufmann, IBT
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Ideales Hilfsmittel zum Aufrauen und Bearbeiten von Putz.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Zum Einsetzten zwischen den Fliesen um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Zum Reinigen der Fliesen nach dem Verfugen, sehr saugfähig.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Mit langen Schenkeln zur besseren Ausrichtung der Fliesen.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Robuster Abzieher mit Holzrücken und 5 mm starkem Gummi.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Maurer Werkzeug zum Glätten und Verfestigen von Verputzen.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Schwammgummi eignet sich besonders zum Abreiben von Feinputz wie Kalk-Zement- oder Gipsputze und Spachtelmassen.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Zum Abreiben von Edel- und Kalkputzen, die bearbeitete Fläche wird gleichmäßiger und erhält eine höhere Festigkeit.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Holz-Schleifbrett mit grobkörnigem Schleifbelag zur Bearbeitung von Styropor und Ytong.
Kaufmann | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
7-fach Mehrschicht-Abachi verleimt mit Kunststoffgriff.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!