Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Heide-Pumpen®, Grattec

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Heide-Pumpen®, Grattec
Hersteller: Grattec Alle zurücksetzen
1-20 von 31 Produkten
in Handwerkzeuge von Heide-Pumpen®, Grattec
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Entgrater-Satz EL1100 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz EL1100

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar für feine und mittlere Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konkaven und konvexen Kanten.

Entgrater Keramicut CR 1100 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater Keramicut CR 1100

Grattec | Entgratwerkzeuge

Speziell zum Entgraten von Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken.

Entgrater-Satz EL1200 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz EL1200

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar für mittlere und schwere Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konkaven und konvexen Kanten.

Entgrater-Satz EL6000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz EL6000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar für mittlere und schwere Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konkaven und konvexen Kanten.

Entgratsenker EL1300 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgratsenker EL1300

Grattec | Entgratwerkzeuge

Längenverstellbarer Universal-Entgratsenker, speziell zum Entgraten und Anfasen von Bohrungen Ø über 4 mm. Auch für tief liegende Bohrungen.

Rückwärts-Entgrater | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rückwärts-Entgrater

Grattec | Entgratwerkzeuge

Beidseitig schneidende Klinge die sich durch einen Knopfdruck so schwenken lässt, dass diese durch die Bohrung geführt werden kann.

Entgrater-Satz SG1000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz SG1000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Ergonomischer, robuster Entgrater für feine, mittlere und schwere Entgratarbeiten.

Entgratsenker SG1500 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgratsenker SG1500

Grattec | Entgratwerkzeuge

Mit Kurbelsenkkopf zum raschen Anfasen und Entgraten von Bohrungen bis Ø 16 mm.

Entgratwerkzeug Multitool | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgratwerkzeug Multitool

Grattec | Entgratwerkzeuge

Vier Entgrater in einem platzsparenden Entgratwerkzeug. Praktisch und handlich wie ein Taschenmesser.

Anfaser SG1100 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Anfaser SG1100

Grattec | Entgratwerkzeuge

Zum Entgraten und Anfasen von Rundmaterial bis Ø 18 mm.

Einstich-Entgrater SG1200 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Einstich-Entgrater SG1200

Grattec | Entgratwerkzeuge

Zum Entgraten von Innen-Einstichen, Nuten für O-Ringe und Sicherungsringe.

Senker Typ C | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Senker Typ C

Grattec | Entgratwerkzeuge

Mit Innengewinde M7, passend zu Klingenhalter EL0300.

Doppel-Blech-Entgrater DB2000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Doppel-Blech-Entgrater DB2000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Zum gleichzeitigen, beidseitigen Entgraten von Blechen und Stegen mit Stärken bis max. 12 mm

Kurbelsenker Typ BC, für Bohrungen | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kurbelsenker Typ BC, für Bohrungen

Grattec | Entgratwerkzeuge

Schaft-Ø 3,2 mm, passend zu Klingenhalter EL0200. Zum Entgraten von Bohrungen.

Kurbelsenker Typ EX, für Wellen | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kurbelsenker Typ EX, für Wellen

Grattec | Entgratwerkzeuge

Schaft-Ø 3,2 mm, passend zu Klingenhalter EL0200. Zum Entgraten von Wellen und Rohren.

Kompakt-Entgrater-Satz EL6000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kompakt-Entgrater-Satz EL6000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar für alle Entgratarbeiten an Bohrungen sowie geraden, konkaven und konvexen Kanten.

Schnell-Entgrater-Satz RB1000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schnell-Entgrater-Satz RB1000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar für das seltene, gelegentliche Entgraten.

Entgrater-Satz, mit Softgrip, 23-tlg. | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz, mit Softgrip, 23-tlg.

Grattec | Entgratwerkzeuge

Ergonomischer, sehr handlicher und dabei robuster Entgrater für feine, mittlere und schwere Entgratarbeiten.

Rückwärts-Entgrater-Satz RC 3000, 3-teilig | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rückwärts-Entgrater-Satz RC 3000, 3-teilig

Grattec | Entgratwerkzeuge

Beidseitig schneidende Klinge die sich durch einen Knopfdruck so schwenken lässt, dass diese durch die Bohrung geführt werden kann.

Entgrater-Box EL 2000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Box EL 2000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Umfassendes Sortiment an Entgratwerkzeugen für alle möglichen Entgratarbeiten.

1-20 von 31 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.