Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Grit® by Fein, Krenhof

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Handwerkzeuge von Grit® by Fein, Krenhof
Werkzeuge, Maschinen 26 Handwerkzeuge Bau 18 Hämmer 7 mehrweniger
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Grit® by Fein, Krenhof
Hersteller: Krenhof Alle zurücksetzen
1-20 von 25 Produkten
in Handwerkzeuge von Grit® by Fein, Krenhof
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Niethammer | Hämmer
angesehen
Gekauft
Niethammer

Krenhof | Hämmer

Schlosserhammer mit doppelt geschweiftem Holzstiel.

Maurerhammer Holzstiel | Hämmer
angesehen
Gekauft
Maurerhammer Holzstiel

Krenhof | Hämmer

Maurerwerkzeug zum Abschlagen von Putz und bearbeiten von Betonsteinen oder Ziegel.

Latthammer Ganzstahl | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer Ganzstahl

Krenhof | Hämmer

Hammer aus Ganzstahl mit magnetischen Nagelhalter und poliertem Kopf.

Latthammer Glasfaser-Kunststoffstiel | Hämmer
angesehen
Gekauft
Latthammer Glasfaser-Kunststoffstiel

Krenhof | Hämmer

Hammer mit Glasfaserstiel und magnetischem Nagelhalter.

Handfäustel, Holzstiel | Hämmer
angesehen
Gekauft
Handfäustel, Holzstiel

Krenhof | Hämmer

Ideal für kleine Ausbruch-, Abrissarbeiten und zum Bearbeiten von Steinoberflächen.

Handfäustel, Glasfaserstiel | Hämmer
angesehen
Gekauft
Handfäustel, Glasfaserstiel

Krenhof | Hämmer

Ideal für kleine Ausbruch-, Abrissarbeiten und zum Bearbeiten von Steinoberflächen.

Steinschlägel, Eschenstiel, Krenhof | Hämmer
angesehen
Gekauft
Steinschlägel, Eschenstiel, Krenhof

Krenhof | Hämmer

Schlägel aus geschmiedetem Qualitätsstahl für den Dauereinsatz.

Fassschaufel spitz, geschmiedet, Krenhof | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Fassschaufel spitz, geschmiedet, Krenhof

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedete Fassschaufel spitz, für schwere Einsätze wie Schotter-, Kies-, und Erdarbeiten.

Fassschaufel rund, geschmiedet, Krenhof | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Fassschaufel rund, geschmiedet, Krenhof

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedete Fassschaufel rund, ohne Feder, mit Stiel für schwere Einsätze wie Schotter-, Kies-, und Erdarbeiten.

Doppelfederspaten | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Doppelfederspaten

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Ergonomisch geformter Spaten mit Tritt für einfaches und sicheres Arbeiten.

Schaleisen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Schaleisen

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Schaleisen zum Entfernen von Nägeln. Vielseitig einsetzbar als Brechstange bei Renovierungsarbeiten, zum Aufbrechen, Heben und Bewegen.

Kistenöffner | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Kistenöffner

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Gehärteter Kistenöffner mit Nagelzieher in S-Form zum Öffnen von Kisten.

Brechstange | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Brechstange

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedete und gehärtete Brechstange zum Aufbrechen, Heben oder Bewegen.

Kleinbrechstange | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Kleinbrechstange

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedete Brechstange mit Klaue zum einfachen Aufbrechen, Heben oder Bewegen.

Steinkrampen Krenhof | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Steinkrampen Krenhof

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Steinkrampen im Gesenk geschmiedet, für Grab- und Kanalarbeiten.

Mini Krampen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Mini Krampen

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Handlicher Mini Krampen mit Kunststoffstiel, ideal zum Abschlagen von Mauerputz.

Bergkratze | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Bergkratze

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedete Bergkratze mit Stiel, zum Lockern von Böden und Gestein.

Wegmacherhaue mit Stiel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Wegmacherhaue mit Stiel

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedeter Bankettpickel geeignet zum Putzen von Spulen und zur Wegbereitung. Perfekt für schwierige Rodungsarbeiten.

Mörtelhaue | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Mörtelhaue

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedete Mörtelkrücke mit Holzstiel ideal zum Durchmischen von Sand, Erde und Beton sowie Maurerarbeiten.

Bergspitzeisen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Bergspitzeisen

Krenhof | Handwerkzeuge Bau

Geschmiedetes Bergeisen mit Stiel, für den Bergbau.

1-20 von 25 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.