Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Grattec, Otter®

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Grattec, Otter®
Hersteller: Grattec Alle zurücksetzen
21-31 von 31 Produkten
in Handwerkzeuge von Grattec, Otter®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Maxi-Dreikantschaber EL1601 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Maxi-Dreikantschaber EL1601

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar zum Entgraten und Schaben an schwierigen Stellen.

Dreikantschaber Typ T | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Dreikantschaber Typ T

Grattec | Entgratwerkzeuge

Mit Außengewinde, passend zu Klingenhalter EL0602.

Verstellbarer Dreikantschaber SC8000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Verstellbarer Dreikantschaber SC8000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Leichter Dreikantschaber mit Spannmutter zur Einstellung der Klingenlänge.

Handgriff EL1000, Universal | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Handgriff EL1000, Universal

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universal-Kunststoffgriff für alle Grattec-Klingenhalter. Klingenmagazin im Hohlgriff.

Handgriff SG 3000, Softgrip | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Handgriff SG 3000, Softgrip

Grattec | Entgratwerkzeuge

Softgrip-Handgriff in ergonomischer Form mit der angenehmen Fingermulde. Durch die Zwillingsaufnahme können alle B-Klingen mit 2,6-mm sowie alle E-Klingen mit 3,2-mm-Schaft verwendet werden.

Klingenhalter EL | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Klingenhalter EL

Grattec | Entgratwerkzeuge

Längenverstellbarer Klingenhalter für diverse Handgriffe.

Klinge für Grattec-Keramikentgrater | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Klinge für Grattec-Keramikentgrater

Grattec | Entgratwerkzeuge

Ersatzklinge für Grattec-Entgrater.

Klinge für Grattec-Entgrater | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Klinge für Grattec-Entgrater

Grattec | Entgratwerkzeuge

Ersatzklinge für Grattec-Entgrater.

Klinge für Grattec-Dreikantschaber | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Klinge für Grattec-Dreikantschaber

Grattec | Entgratwerkzeuge

Ersatzklinge mit einem Schaft-Ø von 3,2 mm, passend zum Klingenhalter EL 0500.

Ersatz-Rückwärtsentgraterklinge Grattec | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Ersatz-Rückwärtsentgraterklinge Grattec

Grattec | Entgratwerkzeuge

Ersatzklinge für Grattec-Rückwärtsentgrater.

Ersatz-Schneidscheibe | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Ersatz-Schneidscheibe

Grattec | Entgratwerkzeuge

Für Doppel-Blech-Entgrater zum beidseitigen Entgraten von Blechen.

21-31 von 31 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.