Handwerkzeuge von Forum Professional Solutions, Beloh
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Forum Professional Solutions | Zwingen
Schraubzwinge aus einem Stück Stahl gefertigt, mit beweglicher Druckplatte für den universellen Einsatz.
Forum Professional Solutions | Zwingen
Hochleistungszwinge mit Spannhebel zum Anziehen der Spindel, für besonders festes und sicheres Spannen bei extrem hohen Spannkräften. Ideal für den Einsatz im Schlosser- und Metallbaubereich.
Forum Professional Solutions | Zwingen
Universell einsetzbare Schraubzwinge zum federnden Spannen mit hoher Spannkraft.
Forum Professional Solutions | Zwingen
Schraubzwinge mit beweglicher Druckkappe für den universellen Einsatz zum Halten von Werkstücken.
Forum Professional Solutions | Zwingen
Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.
Forum Professional Solutions | Zwingen
Zum leichten und schnellen Spannen und Lösen von Werkstücken. Die Hebelspannung bewirkt zudem eine noch höhere Spannkraft.
Forum Professional Solutions | Zwingen
Spannklammern um hölzerne Rahmenteile beim Verleimen im 90-Grad-Winkel zu fixieren und entsprechenden Druck auf die Leimstelle auszuüben.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Schlosserhammer mit doppelt geschweiftem Stiel.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Schlosserhammer in doppelt geschweifter Ausführung.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Geschmiedeter, gehärteter und angelassener Schlosserhammer mit sehr robustem Graphit-Stiel.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Kompositionshammer mit 2 flachen Seiten mit Gummikopf und Eschenstiel.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Fäustel mit blank geschliffenen Arbeitsflächen und schwarzem Kopf nach DIN 6475.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Geschmiedeter, gehärteter und angelassener Fäustel mit sehr robustem Graphit-Stiel.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Blank geschliffener Vorschlaghammer mit geschmiedetem Hammerkopf und Hickorystiel.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Polierter Ersatzholzstiel für verschiedene Schonhämmer.
Forum Professional Solutions | Hämmer
Für Schlosserhämmer mit ovalem Auge.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Zum Lochen und Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Pappe, Leder, Gummi, Filz usw.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Achtkantiger Durchtreiber in konischer Dornform, durch die Vergütung wird Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern fast ausgeschlossen.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Achtkantiger Splintentreiber in zylindrischer Dornform, durch die Vergütung wird Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern nahezu ausgeschlossen.
Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge
Splintentreiber mit kordierter Führungshülse.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!