Handwerkzeuge von CUBITRON™, Rothenberger
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zusätzlicher Schutz der Spirale vor Verschmutzung durch Kunststoffseele. Die Reinigungsspirale ermöglicht das Arbeiten auf kürzere Entfernung mit mehreren aufeinander folgenden Bögen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Reinigungswelle für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Standard-Werkzeugset für Rohrreinigungsgeräte.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Selbstausrichtender Kamerakopf für aufrechte Bilder, kein Verlust der Orientierung.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Inspektionskamera für die schnelle Überprüfung von Siphons, Duschanschlüssen oder auch zur Überprüfung von Hohlräumen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Steifes Kamerakabel mit Kamerakopf zur Inspektion von Schächten und Rohren über mehrere Stockwerke. Haspel mit rutschfesten Füßen und Halterung für Display.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Rohrinspektions-Set EU mit Ortungsmodul zur Lokalisierung des Senders im Kamerakopf um unnötige Grabungen zu verhindern.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum Aufrauen von Gewinden für Hanf- und PTFE-Abdichtung.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Präzisions-Prüfpumpe für die Druck- und Dichtigkeitsprüfung mit Öl oder Wasser.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum Kalibrieren, Reduzieren und Aufweiten von Rohren aus Aluminium, Kupfer, Präzisions- und weichem Edelstahl. Fittinglose Installation von Rohrleitungen in der Heizungs-, Sanitär-, Gas-, Kälte- und Klimatechnik.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Langlebiger, spezialgehärteter Expander-Kopf für die Expander-Zange ROCAM® Power Torque.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Zum Kalibrieren, Reduzieren und Aufweiten von Rohren aus Aluminium, Kupfer, Präzisions- und weichem Edelstahl. Fittinglose Installation von Rohrleitungen in der Heizungs-, Sanitär-, Gas-, Kälte- und Klimatechnik.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
2-teiliges Einschraubwerkzeug mit Drehkreuz und Adapter für Bade- und Duschwannen. Für die problemlose, schnelle Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Dichtheitsprüfgerät für Wasser- und Gasleitungen mit dem Medium Luft.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Bequemes Arbeiten in aufrechter Haltung durch Dreibein-Untergestell mit sicherem, rutschfestem Stand. Vor Schlägen und Stößen der Maschine schützen robuste Seitenteile aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit automatischem Spiralenvorschub- und Spiralenrücklauf. Für Küche, Bad und Toilette.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Für universelle Rohrreinigungsarbeiten bei normaler Belastung und über kurze Distanzen bis zu einem Durchmesser von 70 mm.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Antriebsschaft für Bohrmaschine und Akkuschrauber.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Ersatzschneidrad für den kraftsparenden Schnitt.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Ersatzschneidrad für den kraftsparenden Schnitt.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!