Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von ALFRA®, Johann Offner

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Handwerkzeuge von ALFRA®, Johann Offner
Werkzeuge, Maschinen 13 Handwerkzeuge Bau 12 Holzstiele 1 mehrweniger
Produkte filtern in Handwerkzeuge von ALFRA®, Johann Offner
Hersteller: Johann Offner Alle zurücksetzen
1-13 von 13 Produkten
in Handwerkzeuge von ALFRA®, Johann Offner
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Fassschaufel Gold | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Fassschaufel Gold

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Gehärtete Fassschaufel mit geschliffener Schneide für vielfältige Arbeiten in Haus, Garten und Landwirtschaft.

Sandschaufel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Sandschaufel

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Frankfurter Schaufel mit gehärteter Spitze, eignet sich besonders für alle Arten von Grabungsarten oder zum Transport von losen Baumaterialien.

Sandschaufel, Aluminium | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Sandschaufel, Aluminium

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Aluminium-Wurfschaufel, ein besonders leichtes Werkzeug zum Schaufeln von Erde und Sand.

Universalschaufel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Universalschaufel

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Robuste Stahlblechschaufel mit flachem Schaufelblatt zum Auf- und Abladen von losem Material und für Arbeiten rund ums Haus und Garten.

Randschaufel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Randschaufel

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Universell einsetzbare, flache Schaufel aus gehärtetem Stahlblech zum Auf- und Abladen von losem Material und für Arbeiten rund ums Haus, im Garten und in der Landwirtschaft.

Autoschaufel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Autoschaufel

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Autoschaufel aus gehärtetem Aluminium, besonders leicht und handlich.

Spaten | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Spaten

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Ergonomisch geformter Spaten mit Tritt und geradem T-Stiel, für einfaches und sicheres Arbeiten.

Kohleschaufel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Kohleschaufel

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Kohleschaufel mit Aufhängeloch, zur Aufnahme von feinstem Schmutz.

Gartenrechen mit Stiel | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Gartenrechen mit Stiel

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Gartenrechen mit geschmiedetem Rechenkopf für diverse Arbeiten im Garten.

Schotterrechen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Schotterrechen

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Schotterrechen mit geschmiedeter Dülle für diverse Rechenarbeiten.

Laubbesen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Laubbesen

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Goldbesen mit langlebigen Federstahlzinken und gelb lackiertem Stiel zum Laubrechen.

Schottergabel, 9 Zinken | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Schottergabel, 9 Zinken

Johann Offner | Handwerkzeuge Bau

Stein- und Schottergabel mit gebogenem Eschenstiel speziell für Schotterarbeiten.

Holzstiel, Offner | Holzstiele
angesehen
Gekauft
Holzstiel, Offner

Johann Offner | Holzstiele

Verschiedene Holzstiele zum Bestielen von unterschiedlichsten Handwerkzeugen.

1-13 von 13 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.