Menu

Universal-Werkzeugsatz 1/4" + 1/2", 97-teilig

von KS Tools   |   mehr Werkzeug-Sortimente

Drucken
Universelles Werkzeugsortiment im stabilen Kunststoffkoffer.
Vorteile/Ausführungen
  • gut sortiert
  • schnell griffbereit

Material
  • feinster Chrom-Vanadium-Stahl
  • mattsatiniert, verchromt

Lieferumfang
  • ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider 160 mm
  • ERGOTORQUE Telefonzange 200 mm
  • Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 300 g
  • Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, 9-tlg. TORX TX 10–TX 50
  • Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, 9-tlg. 1,5–10 mm
  • ERGOTORQUEplus® Schlitzschraubendreher SW 3 / 4 / 5,5 / 6,5
  • ERGOTORQUEplus® Schraubendreher PH 0 / PH 1 / PH 2
  • Ringmaulschlüssel, abgewinkelt SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
  • Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm
  • Verlängerung 1/2" 125 mm
  • Kardangelenk 1/2"
  • Bit-Stecknüsse 1/4" PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
  • Bit-Stecknüsse 1/4" PH 1 / PH 2 / PH 3
  • Bit-Stecknüsse Schlitz 1/4" SW 4 / 5,5 / 6,5
  • Verlängerung mit Antriebssechskant 1/4" SW 100 
  • Bit-Stecknüsse Innensechskant 1/4" SW 3 / 4 / 5 / 6 
  • Bit-Stecknüsse 1/4" für TX-Schrauben TX 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  • Kardangelenk 1/4"
  • Umschaltknarre 1/2" 72 Zahn
  • Umschaltknarre 1/4" 72 Zahn
  • Sechskant-Stecknüsse 1/2" SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
  • Sechskant-Stecknüsse 1/4" SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • Kunststoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken