Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Stubai

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Stubai
Hersteller: Stubai Alle zurücksetzen
21-40 von 41 Produkten
in Handwerkzeuge von Stubai
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Stemmeisen Spezial Kunststoffheft | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Stemmeisen Spezial Kunststoffheft

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Stemmeisen mit Schlagfestem Kunststoffheft und extra starkem Hals für Arbeiten im Holzbau.

Stemmeisen Plastikheft | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Stemmeisen Plastikheft

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Stemmeisen mit schlagfestem Kunststoffheft und gehärteter Werkzeugklinge für Arbeiten im Holzbau.

Stemmeisen-Satz 4-tlg. | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Stemmeisen-Satz 4-tlg.

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Ergonomisches Stemmeisen mit hochschlagfestem Heft aus Rotbuche für die Holzbearbeitung.

Stemmeisen-Satz 2-Komponenten-Griff | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Stemmeisen-Satz 2-Komponenten-Griff

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Stemmeisen mit 2-Komponenten-Heft in ergonomischer Form für ermüdungsfreies Arbeiten im Holzbaubereich.

Schnitzersatz, 6-tlg. | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Schnitzersatz, 6-tlg.

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Verschiedene Schnitzereisen für diverse Arbeiten.

Schnitzersatz, 7-tlg. | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Schnitzersatz, 7-tlg.

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Verschiedene Schnitzereisen für diverse Arbeiten.

Stemmeisenheft | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Stemmeisenheft

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Stemmeisenheft aus Holz für verschiedene Breiten.

Stemmeisenheft Kunststoff | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Stemmeisenheft Kunststoff

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Stemmeisenheft aus Kunststoff für verschiedene Breiten.

Hohleisen Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
angesehen
Gekauft
Hohleisen Stubai

Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen

Ergonomisches Hohleisen mit handgeschmiedeter Klinge und stabilem Schlagring für Arbeiten im Holzbau.

Winkeldoppelfalzer | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Winkeldoppelfalzer

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Zum Schließen vom geschlossenen Winkelfalz zum doppelten Stehfalz. Geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen, senkrecht, waagrecht oder schräg einsetzbar.

Traufenschließer | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Traufenschließer

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Zum Schließen der vorgefalzten Traufenkante in zwei Arbeitsschritten.

Winkelfalzschließer | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Winkelfalzschließer

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Zum sauberen Schließen der beiden Stöße des Winkelfalzes. Geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen, senkrecht, waagrecht oder schräg einsetzbar.

Traufenkanter | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Traufenkanter

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Zum schnellen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe. Ermöglicht Kantungen von über 90°.

Doppelfalzeisen | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Doppelfalzeisen

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Hochwertiges Umschlageisen mit Prismenhöhe 25 mm und 35 mm zum Zusammenfalzen des Winkelstehfalzes.

Schaleisen, rund | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Schaleisen, rund

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Rundes Schaleisen aus einem Stück geschmiedet und vergütet für Falzarbeiten speziell auf Baustellen.

Schaleisen, gerade | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Schaleisen, gerade

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Gerades Schaleisen aus einem Stück geschmiedet für Falzarbeiten speziell auf Baustellen.

Quetschfalzeisen | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Quetschfalzeisen

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Faltenzieher zum Formen von Ecken und Kanten bei Falzarbeiten, aus Spezialstahl geschmiedet.

Reibbrett Poligon | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Reibbrett Poligon

Stubai | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge

Zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz.

Putzreibeplatte | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Putzreibeplatte

Stubai | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge

Lochblechplatte zum Anrauhen, Schruppen und Ausgleichen von Styroporplatten und zum Schleifen von Gasbeton (Porenbeton).

Verputzhaken | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Verputzhaken

Stubai | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge

Verputzhaken für Beton und Mauerwerk ist nicht drehbar und die Stiftspitze ist geschmiedet und gehärtet.

21-40 von 41 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.