Menu

Handnietmutternzange FireFly

von Gesipa   |   mehr Nietwerkzeuge

Drucken
Kraftsparende Handnietzange zur Verarbeitung der Nietmuttern M 3 bis M 6 Alu sowie M 3 bis M 5 Stahl.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomisches Prinzip erspart bis zu 40 % Kraftaufwand
  • spezielle Hebelanordnung ermöglicht Arbeiten mit extrem geringer Handkraft
  • werkzeugloser Wechsel der Dorne und Mundstücke
  • großer Hub 

Technische Daten
  • Gewicht
705 g
  • Gesamthub 
9 mm
  • Einzelhub
1,8 mm

Lieferumfang
  • 2 Mundstücke und Gewindedorne M 4, M 5
  • 2 Minipacks Alu Blindnietmuttern M 4, M 5
  • Bedienungsanleitung und Hubtabelle
  • Kunststoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken