Menu

Handnietzange Flipper

von Gesipa   |   mehr Nietwerkzeuge

Drucken
Ergonomische Handnietzange mit stabilem Zangengehäuse für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • verdrehsicher gelagerte Gelenkbolzen
  • robuster Betätigungshebel
  • großer Gerätehub für überlange Blindniete
  • Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse

Technische Daten
  • Gewicht
750 g
  • Gesamtlänge
212 mm
  • Gerätehub
16,2 mm
  • Einzelhub
1,8 mm

Lieferumfang
  • 3 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/29
  • 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter)
  • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken