Menu

Biegegerät ROBEND® H+W PLUS

von Rothenberger   |   mehr Handwerkzeuge Sanitär

Drucken
Rohrbiegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°.
Einsatzbereich
  • Kupfer (weich, halbhart, hart, dünnwandig): Ø 8–22 mm
  • Aluminium und Messing: Ø 8–22 mm
  • Edelstahl (nahtlos): Ø 8–22 mm

Vorteile/Ausführungen
  • form- und druckstabil
  • Freihandbiegen mit Zusatzhebel bis Durchmesser 18 mm / 5/8"
  • einfaches Biegen durch Einspannen in den Schraubstock
  • maßgenaues Biegen durch Mindermaßtabelle und Biegewinkelanzeige
  • Kosten für Bogenformstücke, Beschaffung und Lagerhaltung entfallen

Material
  • Biegesegment aus Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken