Menu

Einhand-Rohrbiegegerät TUBE BENDER MAXI, 4 Biegesegmente, 6-teilig

von Rothenberger   |   mehr Handwerkzeuge Sanitär

Drucken
Optimale Biegeergebnisse mit leicht auswechselbaren Biegesegmenten bis 90°. Offener Biegerahmen ermöglicht die Fertigung von Gegen-, Über-, Anschluss- und Etagenbögen in allen Ebenen.
Einsatzbereich
  • Edelstahl (dünnwandig, weich) Ø 12–18 mm
  • Kupfer (ummantelt) Ø 12–18 mm
  • Präzisionsstahl (weich) Ø 12–22 mm
  • Kupfer (weich) und Aluminium Ø 12 –22 mm

Vorteile/Ausführungen
  • Biegesegmente und Seitenformen mit hoher Gleitfähigkeit für optimale Biegeergebnisse
  • Transportsicherung gegen ein ungewolltes Aufklappen des Griffes
  • mechanischer Ratschenvorschub für ein schnelles, exaktes Biegen
  • schnelles Entspannen und Zurücksetzen des Biegesegments durch Entlastungshebel

Material
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • Biegesegment aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Rohrbiegegerät
  • Biegesegmente 12 / 15 / 18 / 22 mm
  • Seitenform-R/L 12–22 mm 3/8–7/8"
  • Gegenhaltebügel
  • Vliesstuch Rothenberger
  • Kunststoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken