Menu

Roscope mini Set

von Rothenberger   |   mehr Handwerkzeuge Sanitär

Drucken
Inspektionskamera für die schnelle Überprüfung von Siphons, Duschanschlüssen oder auch zur Überprüfung von Hohlräumen.
Einsatzbereich
  • Installateur

Vorteile/Ausführungen
  • Kamerakabel 120 cm
  • Bildrotation 180°
  • Kamerakopf wasserdicht
  • werkzeuglose Befestigung von Zubehör

Technische Daten
  • Arbeitstemperatur
0 °C bis +50 °C

Downloads

Für Sie interessant

Inspektionskamera-Kabel ROSCPE® Modul TEC 1000 | Handwerkzeuge Sanitär
angesehen
Gekauft
Inspektionskamera-Kabel ROSCPE® Modul TEC 1000

Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär

Selbstausrichtender Kamerakopf für aufrechte Bilder, kein Verlust der Orientierung.

Rocam Mini HD Modul 25/22 | Handwerkzeuge Sanitär
angesehen
Gekauft
Rocam Mini HD Modul 25/22

Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär

Steifes Kamerakabel mit Kamerakopf zur Inspektion von Schächten und Rohren über mehrere Stockwerke. Haspel mit rutschfesten Füßen und Halterung für Display.

Rocam mini HD Modul ROLOC Plus HD | Handwerkzeuge Sanitär
angesehen
Gekauft
Rocam mini HD Modul ROLOC Plus HD

Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär

Rohrinspektions-Set EU mit Ortungsmodul zur Lokalisierung des Senders im Kamerakopf um unnötige Grabungen zu verhindern.

Inspektionskamera micro CA-150, 9-teilig | Handwerkzeuge Sanitär
angesehen
Gekauft
Inspektionskamera micro CA-150, 9-teilig

Ridgid | Handwerkzeuge Sanitär

Für problemlose, visuelle Überprüfungen an schwer zugänglichen Stellen.

Inspektionskamera micro CA-25, 9-teilig | Handwerkzeuge Sanitär
angesehen
Gekauft
Inspektionskamera micro CA-25, 9-teilig

Ridgid | Handwerkzeuge Sanitär

Für problemlose, visuelle Überprüfung an schwer zugänglichen Stellen.

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C | Handwerkzeuge Sanitär
angesehen
Gekauft
Akku-Inspektionskamera GIC 120 C

Bosch | Handwerkzeuge Sanitär

Für problemlose, effiziente Inspektionen und Dokumentation an schwer zugänglichen Stellen.

Verlängerung für Inspektionskamera | Handwerkzeuge Sanitär
angesehen
Gekauft
Verlängerung für Inspektionskamera

Ridgid | Handwerkzeuge Sanitär

Passend für micro CA-100, micro CA-350 und micro CA-300. Zur Verlängerung der Reichweite von Inspektionskameras.

Kamerakopf | Handwerkzeuge Sanitär
angesehen
Gekauft
Kamerakopf

Ridgid | Handwerkzeuge Sanitär

Passend für micro CA-100 und micro CA-300.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken