Menu

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C

von Bosch   |   mehr Handwerkzeuge Sanitär

Drucken
Für problemlose, effiziente Inspektionen und Dokumentation an schwer zugänglichen Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • „Up is Up“™ Rotation mit gleichzeitiger Ausrichtung des Bildes im großen Display
  • Direktübertragung über USB-Kabel 
  • Batterie- oder Akkubetrieb durch Dual Power Source-Technologie 
  • optimale Handlichkeit

Technische Daten
  • Akkuspannung 12 V
  • Displaygröße 3,5"
  • Auflösung Display 320 x 240 px
  • Durchmesser Kamerakopf 8,5 mm
  • Länge des Kamerakabels 120 cm
  • 3 LED-Stufen 
  • Gewicht 0,64 kg

Lieferumfang
  • 1 Inspektionskamera
  • 3 Aufsätze für Kamerakopf: Spiegel, Haken und Magnet
  • Micro-USB-Kabel
  • 4GB MicroSD Karte
  • AA1 Alkaline Akku-Adapter
  • 4 Mignon-Batterien AA 1,5 V
  • L-BOXX-Einlage

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken